カテゴリ
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,435)
- YAMAHA(ヤマハ)(290)
- ダイヤトレンド(54)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- イトーキ(44)
- Hirschmann Test & Measurement(40)
- BUFFALO(バッファロー)(37)
- ニッサン(33)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- エスコ(19)
- omron(オムロン)(19)
- マルアイ(19)
- リオン(19)
- グリーンクロス(18)
- TRUSCO(17)
- ノーリツ(17)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- ブランドをもっと見る
「ws2」の検索結果

PVCボタンチューブ
(23件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVC色グレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120