カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,445)
  • バイク純正部品(295)
  • 制御機器(123)
  • メカニカル部品(73)
  • オフィス家具(73)
  • 測定用品(71)
  • パソコン/周辺機器(69)
  • 作業工具(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 自動車純正部品(45)
  • 農業機械(44)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(25)
  • 建築金物(24)
  • 事務用品(24)
  • 安全標識(23)
  • 住設機器(23)
  • 電気材料(21)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業服(16)
  • 家電(16)
  • 研磨材(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 介護用品(11)
  • 医療(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 機構部品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 電動工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-2」の検索結果

2,907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD アイホン

    モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD

    アイホン
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
  • リストストラップ STP-WS2 SONY(ソニー)

    リストストラップ STP-WS2

    SONY(ソニー)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    特長。〇簡単に、しっかり手首にフィットさせられるアジャスター付きリストストラップ
    材質ポリウレタン長さ(mm)約255質量(g)8耐荷重(g)850
  • CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 バラ 福田金属

    CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 バラ

    福田金属
    16,980税込18,678
    1枚
    5日以内出荷
    スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
    用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)2寸法(mm)910×1820芯材:ホワイト質量(kg/枚)約6.3入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
  • CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 5枚セット 福田金属箔粉工業

    CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 5枚セット

    福田金属箔粉工業
    58,980税込64,878
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
    用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)2寸法(mm)910×1820芯材:ホワイト質量(kg/枚)約6.3入数5枚表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
  • ネットワークコンフィグレータ WS02 omron(オムロン)

    ネットワークコンフィグレータ WS02

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • クリンスモーキング WS2 ミヅシマ工業

    クリンスモーキング WS2

    ミヅシマ工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番802-0594質量(kg)10.8高さ(mm)660奥行(mm)320容量(L)6
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 2.2kΩ ±5%, EP5WS2K2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 2.2kΩ ±5%, EP5WS2K2J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    21,980税込24,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズEP(Small)抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • レインスタンド WSシリーズ ミヅシマ工業

    レインスタンド WSシリーズ

    ミヅシマ工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
  • ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT Victor

    ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT

    Victor
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】。小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】。Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。
    付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)820出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A入力端子外部音声:AUX IN充電時間(時間)(約)4最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
  • テイコブボルサWS01/テイコブボルサWS02兼用カバー 幸和製作所

    テイコブボルサWS01/テイコブボルサWS02兼用カバー

    幸和製作所
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    テイコブボルサ/テイコブボルサDX兼用カバーです。
    仕様●寸法:幅300×奥行370×高さ240mm●材質:ポリエステル
  • ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2 オークローンマーケティング

    ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2

    オークローンマーケティング
    4,388税込4,827
    1個
    8日以内出荷
    ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
  • L型ホース継手 ノールマ

    L型ホース継手

    ノールマ(56件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状エルボ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用) メトカル

    Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)

    メトカル
    4,898税込5,388
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
    質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
  • グラフイツク, 2 1WS-217F2-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 2 1WS-217F2-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク, 2 1WS-217F2-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 2 1WS-217F2-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J BOURNS

    Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J

    BOURNS
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフイツク, 2 1WS-217F2-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 2 1WS-217F2-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク, 2 1WS-217F2-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク, 2 1WS-217F2-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • PVCボタンチューブ モノタロウ

    PVCボタンチューブ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
    用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
  • FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1 omron(オムロン)

    FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
  • カバー サイド 2 1WS-24139-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 1WS-24139-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ステー フェンダ 2 1WS-21514-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー フェンダ 2 1WS-21514-00-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ブラケツト 5 1WS-2742L-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 5 1WS-2742L-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト 4 1WS-2741L-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 4 1WS-2741L-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
    適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
  • F型パワークランプ 深型 モノタロウ

    F型パワークランプ 深型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
    用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • ステンレス針金 小巻タイプ TRUSCO

    ステンレス針金 小巻タイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    小巻タイプです。
    用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ランダムサンダー E-Value

    ランダムサンダー

    E-Value(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
    用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック電流(A)2.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])12500コード長さ(m)2本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)125(マジック式)振動数(min-1)25000定格時間(分)30
  • CDラジオ ゼピール

    CDラジオ

    ゼピール(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
    電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
  • 分別ダストハウス WS2 ミヅシマ工業

    分別ダストハウス WS2

    ミヅシマ工業
    179,800税込197,780
    1台
    21日以内出荷
    2分別の屑入として使用可能な屑入です。 前扉式で中容器の取り出しも用意です。
    用途店舗、学校、遊園地、病院等の施設の屋内材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)質量(kg)28種類分別用間口W×奥行D×高さH(mm)840×400×990容器容量(L)55×2色(本体)ステンレス+木フタの種類オープン式
  • プレート 2 1WS-27446-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 2 1WS-27446-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • エンブレム 2 1WS-21782-20 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 2 1WS-21782-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

    ベン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ(スズキ用) GMB

    ウォーターポンプ(スズキ用)

    GMB(64件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカースズキ
  • ダンパ 2 1WS-21639-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 2 1WS-21639-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • プレート 2 1WS-27446-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 2 1WS-27446-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット 2 1WS-27442-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 2 1WS-27442-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
...