カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 住設機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • WUBEN(ウーベン)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(255)
  • INAX(LIXIL)(162)
  • TOTO(149)
  • エスコ(144)
  • イチネンTASCO(90)
  • コガネイ(68)
  • 三菱電機(58)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(57)
  • 東芝キヤリア(52)
  • ノーリツ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ネグロス電工(42)
  • ミヤコ(38)
  • 西邦工業(37)
  • カクダイ(36)
  • ベン(36)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • CKD(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wuben」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(119件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
チューブベンダー 3サイズ モノタロウチューブベンダー 3サイズモノタロウ(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
チューブベンダー ミリタイプ モノタロウチューブベンダー ミリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
スプリングベンダーセット モノタロウスプリングベンダーセットモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(6本)
当日出荷
軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 モノタロウハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁モノタロウ(37件のレビュー)
668税込735
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
トイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組 モノタロウトイレマット 男性用小便器にも対応 5枚組モノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入簡単。 男性用小便器にも使用可能。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果あり。 マットの裏面が床に吸着しズレにくい。
質量(g)約55(1枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×440×1(1枚)材質(表面/裏面)ポリエステル100%/裏面滑り止め剤:アクリル樹脂(カテキン入)使用場所トイレ
ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁モノタロウ(10件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能使用圧力範囲(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60ポート数3使用流体空気