カテゴリ

  • 研磨材(17)
    • 鉄工ヤスリ(3)
    • 組ヤスリ(3)
    • ダイヤモンドヤスリ(9)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ツボサン(350)
  • TRUSCO(112)
  • HANDIWORK(2)
  • KTC(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(23)
  • 東京オートマック(19)
  • ホーザン(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • 広島ヤスリ製造所(14)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • エスコ(618)
  • ヤマグチ(228)
  • RS PRO(107)
  • 呉英製作所(83)
  • ミニター(65)
  • サンフレックス(59)
  • バローベ(56)
  • SK11(49)
  • PFERD 馬印(47)
形状
形状
その他(1)
形状
(3)
形状
半丸(3)
形状
(2)
幅(mm)
  • 1.8(1)
  • 2.85(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 13.5(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19.2(1)
  • 19.7(1)
  • 20(2)
  • 23.2(2)
  • 24(1)
  • 27.2(2)
適合材
  • ガラス(3)
  • セラミックス(3)
  • (3)
目の荒さ
  • 中目(6)
  • 細目(3)
  • 荒目(3)
粒度・番手
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(1)
120・150・200・240・320・400・600
ヤスリの長さ(mm)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 125(1)
  • 134(1)
  • 150(3)
  • 155(1)
  • 200(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
22・24・50・60・65・75・80・100・110・125・134・150・155・200・250・300
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
100~120未満・120~140未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yasuri」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(48件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウダイヤモンドヤスリセット 215mmモノタロウ(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)全長(mm)215質量(g)290適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 平形 5本組モノタロウ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃モノタロウ(68件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
ダイヤモンドシャープナー モノタロウダイヤモンドシャープナーモノタロウ(42件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2粒度#150/#320化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
組ヤスリ 半丸形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 半丸形 5本組モノタロウ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
ダイヤモンドシャープナー 先細半丸 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細半丸モノタロウ(26件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
先細半丸タイプなでカーブのある刃物や直線の刃物・細かいところまで研げます。 また裏面のV溝で、千枚通しや針状のものも研ぐことができます。 水なしでハサミ・鎌などを簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400刃幅(mm)先端:4、末端:27.5刃長(mm)155全長(mm)270材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)162材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)4.5
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セットモノタロウ(36件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。全長(mm)215ヤスリの長さ(mm)100形状セットセット内容平、半丸、丸、角、三角種別材質ベアリング鋼GCr15質量(g)2801辺(角)(mm)5.51辺(三角)(mm)8.2径(丸)(Φ)5.6厚さ(半丸)(mm)4厚さ(平)(mm)3.5幅(半丸)(mm)11.5幅(平)(mm)11
ダイヤモンドヤスリセット 極細丸形 モノタロウダイヤモンドヤスリセット 極細丸形モノタロウ(14件のレビュー)
679税込747
1セット(4本)
当日出荷
極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして粒度240適合材鉄工、セラミック、ガラスなど全長(mm)100セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)形状
ダイヤモンドシャープナー 先細平 モノタロウダイヤモンドシャープナー 先細平モノタロウ(26件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600刃幅(mm)先端:6、末端:22刃長(mm)134全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット モノタロウダイヤモンドヤスリ 小細工用 セットモノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)50セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎ モノタロウ超硬エッジ&ダイヤモンド万能刃研ぎモノタロウ(22件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
超硬エッジを刃にあてて、こするだけで手軽に刃を付けることができます! もう片面にはダイヤモンド研磨砥石つき。
用途ヤスリ・シャープナーとして刃幅(mm)ダイヤモンドブレード:13.5、タングステンブレード:2.85刃長(mm)ダイヤモンドブレード:22、タングステンブレード:24全長(mm)130材質(本体)ダイヤモンドブレード部:刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)、タングステンブレード部:タングステン質量(g)23材質(グリップ)ABS
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
ダイヤモンドシャープナー ペン型 モノタロウダイヤモンドシャープナー ペン型モノタロウ(8件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
用途ヤスリ・シャープナーとして粒度400形状半丸・丸ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリモノタロウ(41件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ石こうボードヤスリ スタンダードモノタロウ(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。幅(mm)42材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP全長(mm)156
石こうボードヤスリ ハンディ モノタロウ石こうボードヤスリ ハンディモノタロウ(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)185高さ(mm)42刃の種別甲丸刃