カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(7)
  • サンハヤト(4)
  • 信越化学工業(4)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大阪電具(ODK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yg6111 1kg」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTVゴム 一液成分型 モノタロウ

    RTVゴム 一液成分型

    モノタロウ
    ¥698税込¥768
    1本(100g)
    当日出荷
    一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
    用途接着・シール、コーティング用適合被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)被着体-塗装パネル(メラミン塗装)被着体-ゴム(シリコーンゴム)被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)使用温度範囲(℃)-40~200液色クリア破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)比重0.9~1.1(23℃)絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )指触乾燥時間(分)5硬さ(デュロメータA)34引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
  • 台車バッグ モノタロウ

    台車バッグ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5色赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570