カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(227)
- ホンダ(161)
- メディアカバーマーケット(38)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- PMC(27)
- Igus(イグス)(25)
- ネオフレックス(25)
- セキスイ(24)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(22)
- ゼノア(20)
- ラスタバナナ(18)
- マークテック(14)
- NAKANO(12)
- プロトブレンボ(12)
- EFFEX(エフェックス)(11)
- brembo(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 協立エアテック(9)
- 渡辺電機工業(9)
- ブランドをもっと見る
「z23」の検索結果

リークチェック 不燃性
(40件のレビュー)¥849税込¥9341本(360mL)当日出荷配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。 J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。 対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111種別水置換性防錆浸透油タイプ防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~130臭気無臭危険物の類別非危険物
チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)¥121税込¥1331個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52