絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スニップ 102 右&直線切り IRWIN

    スニップ 102 右&直線切り

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品 長寿命で世界的に評価の高い製品です。 切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。 高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。
    全長L(mm)247質量(g)420タイプ102(右カーブ&直線切り)切断能力(mm)鉄板:1.2、ステンレス:0.84
  • エキステンションチェーン IRWIN

    エキステンションチェーン

    IRWIN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)-タイプ20R用寸法A(mm)-寸法B(mm)-適合T27EL4用 エキステンションチェーン
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    種類グリッププライヤ寸法L(mm)185タイプRR寸法A(mm)60寸法B(mm)50適合3/8インチ以下の銅管
  • ストレートジョー ロッキングプライヤー IRWIN

    ストレートジョー ロッキングプライヤー

    IRWIN
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    平らな面を掴む為に適したあご形状です。 特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
    種類グリッププライヤ
  • ロッキングレンチ10LW IRWIN

    ロッキングレンチ10LW

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷
    特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。
    トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
  • クイックアジャストパイプレンチ IRWIN

    クイックアジャストパイプレンチ

    IRWIN
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    軽量アルミボディーと強化スチールあごを組み合わせた製品で、耐久性に優れながら一般的な鋳鉄製パイプレンチと比べ約40%、軽量化されています。下アゴはワンタッチでスライドし素早く作業ができます。
    寸法(mm)350質量(g)735開口値(mm)3~58
  • ロッキングCクランプ 6R FR 150mm IRWIN

    ロッキングCクランプ 6R FR 150mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番208-5037
  • ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10R FRHS ストレートジョー 250mm

    IRWIN
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番208-5027
  • ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5CR FR カーブジョー 125mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    9日以内出荷
    トラスコ品番208-5033
  • ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 5WR FR ワイヤカッター付 125mm

    IRWIN
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8897
  • ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 7WR FR ワイヤカッター付 175mm

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番212-8894
  • ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWIN

    ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm

    IRWIN
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番212-8895
  • クイックグリップスタンド IRWIN

    クイックグリップスタンド

    IRWIN
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメントスタンド
  • Irwin ワイヤーストリッパー IRWIN

    Irwin ワイヤーストリッパー

    IRWIN
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長:150mm●シリーズ:Vise-Grip
  • クイックグリップ固定用治具 IRWIN

    クイックグリップ固定用治具

    IRWIN
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    クイックグリップ・ワンハンドバークランプ用アタッチメント固定用治具。
  • ニッパーバネ付 IRWIN

    ニッパーバネ付

    IRWIN
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    全長(mm)112幅(mm)97厚さ(mm)19質量(g)92切断能力プラスチック、銅線等開口値(mm)12先端幅(mm)7.8
  • アルミパイプレンチ IRWIN

    アルミパイプレンチ

    IRWIN
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ハードワークにも適合する完全プロ仕様。 アルミフレームで軽くて丈夫です。 強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。 便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
    用途各種配管の締め・緩め作業に。
  • 先曲りロングノーズプライヤー(バネ付) IRWIN

    先曲りロングノーズプライヤー(バネ付)

    IRWIN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    バネ付先曲りロングノーズ。45度に屈曲したベントノーズ。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    全長(mm)136長さ(mm)歯:19幅(mm)96厚さ(mm)18質量(g)100先端形状ロングノーズ開口値(mm)15
  • ニードルノーズプライヤー(バネ付) IRWIN

    ニードルノーズプライヤー(バネ付)

    IRWIN(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
    全長(mm)146長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
  • グルーブロックプライヤースムースジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤースムースジョー

    IRWIN
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
    用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
  • グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWIN

    グルーブロックプライヤーストレートジョー

    IRWIN
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
    用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
  • フォールディングナイフ IRWIN

    フォールディングナイフ

    IRWIN
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    安全で作業性の高いプロ仕様。ベルトフック、ワイヤーストリッパー付。
    付属品バイメタルブレード×1枚サイズ(mm)159
  • アジャスタブルレンチ IRWIN

    アジャスタブルレンチ

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。 ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。 素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。 ミリ/インチ目盛りが刻印されています。
  • クイックグリップミニ IRWIN

    クイックグリップミニ

    IRWIN
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    小物作成に適したミニクランプです。一般作業用。作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
    材質本体/強化樹脂、バー/炭素鋼寸法(mm)300全長(mm)480質量(g)350締付力(kg)63アズワン品番65-1942-15締め付け幅(mm)300クイックグリップミニメーカー商品コード130-9956
  • PTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcs IRWIN

    PTSタップダイスセット メトリック、BSP 40pcs

    IRWIN
    42,980税込47,278
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
    仕様【サイズピッチ】M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.25、M12-1.75、(BSP)1/8-28、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、メトリックピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2089コード111-3661アズワン品番65-1940-68
  • PTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcs IRWIN

    PTSタップダイスセット NC、NF、NPT 40pcs

    IRWIN
    42,980税込47,278
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    PTS(パフォーマンス・スレッディング・システム)は必要パーツを減らすことで、効果的に作業を行えるシステムです。PTSハンドルはネジを使わずにダイヤルを回してダイスやPTSタップソケットをロックできます。PTSタップソケットは3/8"角型ソケットに対応できます。
    仕様【サイズピッチ】(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、(NPT)1/8-27、PTSハンドル、PTSダイススペーサー、PTSタップソケット小4 to 1/4(3-6mm)、PTSタップソケット中1/4 to 1/2(6-12mm)、タップソケット用Tバー、SAEピッチゲージ材質ハイカーボンスチール質量(g)2071コード111-3662アズワン品番65-1940-67加工ねじメートルねじ・BSPねじ(1835092)、NCねじ・NFねじ・NPTねじ(1835091)