カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)
  • JAPANNEXT(79)
  • StarTech.com(16)
  • BenQ(ベンキュー)(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • ATEN(3)
  • j5 create(3)
  • AOC(3)
  • KOORUI(3)
  • FeuVision(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ドウシシャ(1)
  • ロジテック(1)
  • TCL(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • LIVA(1)
  • Philips(1)
  • エアリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp2hdmi2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24 MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24

    MSI(エムエスアイ)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
  • 液晶モニター MODERN-MD271UL MSI(エムエスアイ)

    液晶モニター MODERN-MD271UL

    MSI(エムエスアイ)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル。・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター。・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示。・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%。・美しい10bitカラー対応。・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減。・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載。・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート。・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応。・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能。・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300
  • モバイルモニター PRO-MP165-E6 MSI(エムエスアイ)

    モバイルモニター PRO-MP165-E6

    MSI(エムエスアイ)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    ・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド。・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応。・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属
    付属品HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)約0.78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×14×211コントラスト比1000:1輝度250解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプUSB給電アスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色