モバイルモニター PRO-MP165-E6
・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター
・より見やすい角度に調整可能なキックスタンド
・断線に強く配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属
・三脚スタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応
・VESA75対応で、モニターアームへの取り付けにも対応
・あらゆるワークスペースに柔軟にフィット
・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載
・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と互換性の高いHDMI端子を搭載
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能
・持ち運び時の汚れから守る専用のスリーブケース付属
- 付属品
- HDMI - L字型 HDMIケーブル×1、USB Type-C - L字型 Type-Cケーブル×1、USB Type-A - Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
- サイズ(inch)
- 15.6
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 約0.78
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約357×14×211
- コントラスト比
- 1000:1
- 輝度
- 250
- 解像度
- フルHD(1920×1080)
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- 電源タイプ
- USB給電
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI 2.0b×1、USB Type-C(DP Alt mode)×2、ヘッドホン出力×1
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 約1670万色
- 内容量
- 1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。※また、予告なく仕様を変更することがあります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































