カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • IN WIN(インウィン)
  • SMC(9)
  • 三菱ふそう(2)
  • トヨタ(2)
  • JTC(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • マルヤス電業(1)
  • ABB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「712R-02」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2 IN WIN(インウィン)IN WIN スリム型PCケース CJ712B Rev.2IN WIN(インウィン)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース・容量8Lのコンパクトサイズ・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単・ケースは縦置き・横置きに両対応・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具材質ABS, SECC寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ拡張スロット数Low Profile Slot ×4ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
PCパーツカテゴリ
関連カテゴリ