IN WIN 高い互換性を備えたPCケース「DLITE」IN WIN(インウィン)7日以内出荷
・「DUBILI」のデザインアイデアを継承し、そこに軽量コンセプトを統合したPCケース「DLITE」・メインストリーム、およびハイエンド構成に対応する互換性・なめらかな波状パターンのメッシュフロントパネル・背面コネクタマザーボード対応・InWin「XM120」ファンをフロントに3基、リアに1基標準搭載・最大12基のケースファン搭載可能・360mmラジエーター対応・I/OパネルにLEDコントロールスイッチ搭載・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・取り外し可能なPSUブラケット・最長380mmのグラフィックカード搭載可能・製品寸法:441×245×528mm
寸法(mm)441×245×528質量(kg)9.25サイズMid Tower対応【CPUクーラー】165 mm【グラフィックカード(mm)】380【ケースファン(mm)】フロント : 3×120 ※「XM120」3基標準搭載、トップ : 3×120 / 2×140 、リア : 1×120 / 140 ※「XM120」1基標準搭載、ボトム : 2×120 、サイド : 3×120【ラジエーター(mm)】フロント : 1×360 、トップ : 1×280 / 360 、リア : 120【電源ユニット】PSII : ATX12V 、- 奥行き最大 200 mm素材SPCC, Tempered Glass, Aluminium, ABSRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C2 x USB 3.2 Gen 1HD Audio (CTIA - SPK/MIC)LED コントロールスイッチ電源ボタン対応マザーボードATX, Micro-ATX, Mini-ITX背面コネクタMB対応(ATXまで)拡張スロット数8ドライブベイ2×3.5 / 2×2.5