カテゴリ
梱包用品
(9)
絞り込み
ブランド
デンソーウェーブ
unitech
(39)
オーム電機
(36)
エフケイシステム
(26)
日本プリメックス
(20)
オプトエレクトロニクス
(19)
ウェルコムデザイン
(17)
モートーン
(16)
エスコ
(10)
honeywell
(9)
Dynabook
(8)
サンワサプライ
(7)
シュナイダーエレクトリック
(6)
エイポック
(6)
brembo
(5)
アイメックス
(5)
メディアカバーマーケット
(5)
ELPA
(4)
omron(オムロン)
(4)
ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
デンソーウェーブ
"e13 led"
「e13 led」の検索結果
特価
本日3月20日(金)は、
の全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2626
0320
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
e12 led
e17 led
e12 led電球
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包用品
(9)
ブランド:
デンソーウェーブ
すべて解除
二次元コードリーダー
デンソーウェーブ
¥
69,980
税込
¥
76,978
1個
当日出荷
二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)
タイプ
LEDマーカタイプ
角度(°)
(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)
防塵・防滴
JP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
バスケットへ
モバイル二次元コードリーダー
デンソーウェーブ
¥
68,980
税込
¥
75,878
1個
欠品中
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途
物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IPX2
通信方式
Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
動作時間
50時間
プロファイル
SPP・HID
動作温度範囲(℃)
-5~50
バスケットへ
二次元コードリーダー
デンソーウェーブ
¥
67,980
税込
¥
74,778
1個
当日出荷
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
角度(°)
傾角/仰角:±50、スキュー角:360
防塵防水性能
IP42
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼光色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
動作温度範囲(℃)
-5~50
落下耐久(m)
2/0.2×100000回
バスケットへ
一次元バーコードリーダー
デンソーウェーブ
(1件のレビュー)
¥
33,980
税込
¥
37,378
1個
当日出荷
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上
付属品
インターフェイスケーブル
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IP42
保証期間
5年
動作温湿度範囲
-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可)
使用周囲照度(Lx)
0~10000(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタ(Aタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットへ
ワイヤレスバーコードリーダーセット AT22B-SB-V2
デンソーウェーブ
¥
89,980
税込
¥
98,978
1台
当日出荷
より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適・専用充電器同梱・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様
PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)
200(バッテリー含む)
角度(°)
傾角・仰角:±50
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源
CCD
分解能(mm)
最小:0.125
インターフェース
Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取
確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間
5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)
20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容
スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
162×63×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
HID、SPP
動作湿度(%RH)
10~90(結露・結氷不可)
対応コード
JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプ
ワイヤレス
落下耐久(m)
1.8×6回(※試験値)
バスケットへ
SF1モバイル二次元バーコードリーダー Bluetooth
デンソーウェーブ
¥
78,980
税込
¥
86,878
1本
当日出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイル二次元バーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級
IP54
保証期間
1年間
充電時間(時間)
2.5
動作時間
24時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼光色蛍光灯)
充電方式
本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度
(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性
【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)
(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)
-20~50
バスケットへ
モバイルバーコードリーダー
デンソーウェーブ
¥
41,980
税込
¥
46,178
1個
当日出荷
連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途
物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様
【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上
角度(°)
(傾角・仰角)±50
保護等級
IPX2
通信方式
Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2
動作時間
100時間
プロファイル
SPP・HID
動作温度範囲(℃)
-5~50
バスケットへ
CCDバーコードリーダー
デンソーウェーブ
¥
34,980
税込
¥
38,478
1個
当日出荷
操作性を追及したタッチ読みスキャナ どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状 スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作 68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能 読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入 抗菌、耐候性素材を使用
用途
オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注
仕様
【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上
光源
LED(赤色)
通信方式
USB1.1
ケーブル
2mストレートケーブル
有効読取幅(mm)
65(最大/左右マージン含む)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼白色蛍光灯)
コネクタ
USBコネクタAタイプ
動作温度範囲(℃)
0~40
使用湿度範囲(%RH)
10~90(結露・結氷のないこと)
バスケットへ
SF1モバイルバーコードリーダー Bluetooth
デンソーウェーブ
¥
56,980
税込
¥
62,678
1本
7日以内出荷
クラストップレベルの堅牢性を実現したモバイルバーコードリーダー。 マグネシウムフレーム採用により、衝撃・落下による基板や部品の歪みを軽減させることで、破損のリスクを低減。 保護等級IP54に準拠し、粉塵や水滴に強く、ちりやほこりが舞う環境や雨がかかる現場でも安心して使用。 動作温度-20~50℃に対応、冷蔵庫内や半屋外の倉庫など、さまざまな環境下で使用可能。
用途
物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
保護等級
IP54
保証期間
1年間
充電時間(時間)
2.5
動作時間
48時間(スキャン/5秒)
使用周囲照度(Lx)
10000以下(昼光色蛍光灯)
バッテリー容量(mAh)
700
充電方式
本体充電(オプション:専用チャージャー)
強度
(耐落下)コンクリート上2.5m、コンクリート上1.5m×100回、タンブル:0.5m×3000回
特性
【PCS値】0.3以上、【読み取り確認】青・赤・緑3色LED、ブザー、バイブレータ
仰角(°)
(仰角・傾角)±50
動作温度範囲(℃)
-20~50
バスケットへ
関連キーワード
e12 led
e17 led
e12 led電球
押しボタンスイッチ 16
led電球
で検索
関連カテゴリ
バーコードリーダー
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら