絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
327件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン用 切箸厚物柳刃 盛光ステン用 切箸厚物柳刃盛光
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸直刃 盛光切箸直刃盛光
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
直線切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
盛光 厚物用柳刃 盛光盛光 厚物用柳刃盛光
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の細工切りに。
ローラー折曲機 平板用 盛光ローラー折曲機 平板用盛光
9,998税込10,998
1個
当日出荷
平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
切箸柳刃 210mm 盛光切箸柳刃 210mm盛光
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220刃長(mm)58材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙質量(g)320切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
奴床 丸型 盛光奴床 丸型盛光
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質S45Cタイプ丸型口幅(mm)5働き寸法(mm)38
鷲ツカミ箸 盛光鷲ツカミ箸盛光
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質S45C質量(g)700
横ツカミ箸 盛光横ツカミ箸盛光
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
材質S45C
影打金 盛光影打金盛光
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質S45C
ツカミ箸 盛光ツカミ箸盛光
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C
ステン製ツカミ箸 75mm 盛光ステン製ツカミ箸 75mm盛光
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
全長(mm)270口幅(mm)75トラスコ品番853-4451
ウラケガキ針 盛光ウラケガキ針盛光
709税込780
1個
当日出荷
全長(mm)205トラスコ品番828-0645材質S55C質量(g)30
本職板金鋏 ハイスM1柳刃 270mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1柳刃 270mm盛光
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
全長(mm)290刃長(mm)70トラスコ品番853-4174
本職板金鋏 ハイスM1柳刃 240mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1柳刃 240mm盛光
41,980税込46,178
1個
当日出荷
全長(mm)265刃長(mm)60トラスコ品番483-4470質量(g)460
本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃 210mm 盛光本職板金鋏 ハイスM1エグリ刃 210mm盛光
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
全長(mm)225刃長(mm)40トラスコ品番853-4177
本職板金鋏 SLD立エグリ 180mm 盛光本職板金鋏 SLD立エグリ 180mm盛光
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全長(mm)175刃長(mm)30トラスコ品番853-4168
本職板金鋏 SLD中厚柳刃 270mm 盛光本職板金鋏 SLD中厚柳刃 270mm盛光
24,980税込27,478
1個
当日出荷
全長(mm)270刃長(mm)60トラスコ品番853-4142
本職板金鋏 SLD厚物柳刃 330mm 盛光本職板金鋏 SLD厚物柳刃 330mm盛光
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
全長(mm)350刃長(mm)50トラスコ品番853-4139
本職板金鋏 SLDエグリ刃 240mm 盛光本職板金鋏 SLDエグリ刃 240mm盛光
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
全長(mm)255刃長(mm)40トラスコ品番853-4130
本職板金鋏 SLDα柳刃 240mm 盛光本職板金鋏 SLDα柳刃 240mm盛光
19,980税込21,978
1個
当日出荷
全長(mm)265刃長(mm)60トラスコ品番483-4453質量(g)470
切箸柳刃 180mm 盛光切箸柳刃 180mm盛光
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
全長(mm)180刃長(mm)42トラスコ品番853-4211
切箸ダクト 480mm 盛光切箸ダクト 480mm盛光
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
全長(mm)495刃長(mm)80トラスコ品番853-4275
ラピッドハンマータッカ R11E 盛光ラピッドハンマータッカ R11E盛光
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)8・10質量(g)970トラスコ品番851-1003
ステン用 切箸厚物エグリ刃 盛光ステン用 切箸厚物エグリ刃盛光
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用切箸厚物直刃 盛光ステン用切箸厚物直刃盛光(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
切断能力(mm)ステンレス板0.8切断能力(mm)銅板1.0
レール拍子木1240g 盛光レール拍子木1240g盛光(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番174-6821長さ(mm)240幅(mm)30質量(kg)1.24高さ(mm)50危険物の類別非危険物
OTカッター  丸型(手動式) 盛光OTカッター 丸型(手動式)盛光
54,980税込60,478
1個
当日出荷
スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番288-0652質量(kg)1.9有効長(mm)(定規)510切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
ルーフハンマー 盛光ルーフハンマー盛光(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
建築・板金工事の万能ハンマー。 グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。
用途釘打ち、板金加工全般。種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/建築作業
盛光 切箸直刃 盛光盛光 切箸直刃盛光
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷
・薄鉄板、直線切りに最適。
盛光 厚物用直刃 盛光盛光 厚物用直刃盛光
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・薄鉄板、直線切りに最適。
OTカッター 替刃 盛光OTカッター 替刃盛光
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。
用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。トラスコ品番123-8792材質SKS-3
火造りバシ 盛光火造りバシ盛光
4,498税込4,948
1丁
3日以内出荷から7日以内出荷
火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)口幅(mm)20危険物の類別非危険物
火造りバシ 角型 盛光火造りバシ 角型盛光
5,298税込5,828
1丁
3日以内出荷から19日以内出荷
火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400)タイプ角型口幅(mm)20危険物の類別非危険物
ステンレス用切箸柳刃 盛光ステンレス用切箸柳刃盛光
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
切箸厚物直刃360mm 盛光切箸厚物直刃360mm盛光
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
厚板の直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏です。全長(mm)385刃長(mm)60材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙質量(kg)1.2対応材質GL鋼板・銅板切断能力(mm)鉄板0.8切断能力(mm)銅板1
ブリキヤハンマー 18mm 盛光ブリキヤハンマー 18mm盛光(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
叩き出し、つぶし作業などのあらゆる板金加工に最適です。
用途板金ハンマー頭径(mm)18全長(mm)330材質頭部:炭素鋼(S45C)、柄:樫質量(g)250頭部長(mm)105持ち手木柄タイプ
立エボシハンマー 36mm 盛光立エボシハンマー 36mm盛光
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)36全長(mm)330材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業トラスコ品番853-4579
立エボシハンマー 盛光立エボシハンマー盛光
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類板金用ハンマー材質(頭)45C焼入材質(柄部)主な用途板金作業
平ツカミ箸 盛光平ツカミ箸盛光
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質S45C