用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等仕様測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)型式ドイツ Mahr(マール)社 電子マイクロメータミリマール 1208質量(kg)2.1消費電力(W)10電源AC100消費電力10W表示方式デジタルプリンター専用測定範囲(μm)±2000/0.1測定子コンタクトアンビル908H(R30超硬球面)繰返し精度(μm)0.2(測定子の上下繰返し)出力端子RS-232Cケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×205×165