カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • デジタルテスタ(1)
絞り込み
ブランド
  • Tektronix(テクトロニクス)
  • モノタロウ(1)
  • DMM.make(15)
  • DMM.com(17)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(1)
  • 三和電気計器(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
  • HIOKI(日置電機)(19)
  • 共立電気計器(4)
  • カイセ(6)
  • EATON(イートン)(1)
  • SMC(1,419)
  • RS PRO(526)
  • (460)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(130)
  • StarTech.com(110)
  • サンドビック(74)
  • モートーン(66)
  • NORGREN(64)
  • Festo(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmm」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータ Tektronix(テクトロニクス)6.5桁グラフィカルサンプリングマルチメータTektronix(テクトロニクス)
279,800税込307,780
1台ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
他社の下位クラスの6.5桁DMMと同程度の価格でありながら、トランジェント信号の取込み、データの視覚化、解析など、豊富な測定機能を備えたベンチ・テストや製造試験に最適なタッチスクリーン対応DMMです。 デジタイズ、キャパシタンス/温度測定など、15種類の測定機能を備えています。低消費電力デバイスの低電流/低抵抗も測定できます。内蔵されたデジタイザでトランジェント信号の取込みにも対応できます。 2つの測定値を同時に表示できるため、テスト時間が大幅に短縮されます。DMM6500型が1台あれば、追加の計測器は不要です。 トランジェント信号を取込んだり、データのトレンドや統計値を表示するなど、タッチスクリーンを使用して測定結果をその場で表示できるため、短時間で効率的に解析でき、追加の測定が不要になります。
仕様(デジタイザ)1MS/s 16ビット電源(V)100・120・220・240感度100nV、10pA、1μΩ測定機能最大15種類交流電圧100mV-750V直流電圧100mV-1000V直流電流10μA-10A抵抗1Ω-100MΩ交流電流100μA-10A最小分解能交流電圧:100nV、直流電圧:100nV、抵抗:1μΩ
電流クランプ Tektronix(テクトロニクス)電流クランプTektronix(テクトロニクス)
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
DMM とオシロスコープ用。安全カテゴリ電圧: 600V
仕様●帯域幅:DC→100kHz●最大帯域幅(kHz):100交流電流(A)最大AC100導体サイズ(mm)最大12コネクタサイズBNC安全カテゴリCAT III 600VコネクタタイプAC/DC
2mm特集