絞り込み
NRR値
- 20(1)
- 22(1)
- 24(3)
- 25(2)
- 27(10)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(3)
- 33(13)
コード
- あり(18)
- なし(20)
ケース
- あり(4)
- なし(2)
材質
- PVCフリー(2)
- ウレタン(17)
- エラストマー(14)
規格
- ANSI 規格適合(8)
- JIS T8161 EM 適合(1)
- JIS T8161 EP1 適合(17)
色
- イエロー(2)
- グリーン(21)
- グレー(2)
- ネイビー(1)
- パープル(1)
- ブラック(1)
- ブルー(2)
- 迷彩色(7)
イエロー・グリーン・グレー・ネイビー・パープル・ブラック・ブルー・迷彩色
ブランド
- Moldex(モルデックス)
- VISHAY(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
- GATOR Case(1)
「moldex」の検索結果

耳栓 Meteors
Moldex(モルデックス)(26件のレビュー)¥47~税込¥52~1組(2個)ほか当日出荷耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。色グリーン規格ANSI S3.19-1974
Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
再使用可能耳せん アルファ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥379税込¥4171組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードありNRR値27dB
Pura-Fit コードなし
Moldex(モルデックス)(12件のレビュー)¥58税込¥641組(2個)当日出荷100%PVCフリー。第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材。生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。材質100%PVCフリー色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット
Moldex(モルデックス)¥659税込¥7251袋5日以内出荷MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット。低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現。適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供。NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る。衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能。PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用用途工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用仕様有害物質:PVC不使用セット内容スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)材質発泡ウレタン包装形態個別包装
耳栓 Camo Plug
Moldex(モルデックス)(7件のレビュー)¥68~税込¥75~1セット(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷過酷な環境でのユーザーの耳をしっかりと保護。 アウトドアに最適。 快適さとぴったりとした装着感となるよう、とてもやわらかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面仕上げ。 モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。色カモNRR値33遮音値(dB)33
防じんマスク
Moldex(モルデックス)(102件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
再使用可能耳せん アルファ コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥279税込¥3071組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードなしNRR値27dB
PlugStation 発泡ウレタン製使い捨て耳せんディスペンサー
Moldex(モルデックス)¥13,980~税込¥15,378~1台(250組)ほか当日出荷どなたにも簡単に使い捨て耳せんを使用することができます。 とても目立ちますので、貴社の防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。 底部のノズルを回すことで、簡単に取り出し使用することができます。 手のひらに直接耳せんが落ちてくるように設計されているので、個装袋のポイ捨てを軽減出来ます。 ディスペンサーは、すべて密閉式でとても清潔で衛生的です。 せん装着の有無検査が簡単に行えるよう鮮やかな色を。 使用済みディスペンサーは再使用が出来ませんので廃棄ください。幅(mm)150コードなし横(mm)150NRR値33ケースなし
MOLDEX耳栓 プラグステーション 278-6646(250ペア)
Moldex(モルデックス)¥17,980税込¥19,7781箱翌日出荷遮音性能NRR33dB。MRI室などに最適なディスペンサータイプ。
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥84税込¥921組当日出荷耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4852色グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値28
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷カラフルなマーブル色です。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4801色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.6規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
使い捨て耳せん Soothes(スーターズ) コード無し
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥52税込¥571組(2個)当日出荷耳せんの摩擦係数を軽減しうるおいと保湿感覚を施した新感覚の使い捨て耳せん。柔らかくドライな耳孔にも挿入しやすく快適に使用できる、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン色グリーンマーブルコードなしNRR値33dB
再使用可能耳せん ブルーロケッツ
Moldex(モルデックス)¥529税込¥5821組当日出荷簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。 先端のエアクッションが快適さを提供します。 柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。 耳せんは洗って何回でも使用できます。 耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。用途屋内外騒音作業現場での防音対策 屋内外粉じん作業現場での防じん対策 異物混入防止対策 検知用トラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色青サイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12NRR値27ケースなし
MOLDEX耳栓 メテオ 483-6870(ヒモナシ)200ペア
Moldex(モルデックス)¥14,980税込¥16,4781箱翌日出荷遮断性能NRR33dB。ソフトな弾性ポリウレタンと人間工学に基づいた独自の形状により、圧力による不快感を解消し、高いフィット感が得られます。
防じんマスク
Moldex(モルデックス)(55件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(15枚)当日出荷メモリー機能(復元性)を持った特殊ネットでカバー。型くずれしにくく耐久性に優れます。折りたたんでポケットに入れても大丈夫! 独自の立体形状を採用。わずらわしいノーズピースがなく、どなたの顔にもピッタリフィットします。 優れた粉じん捕集効率、呼吸が楽で着けたまま会話ができます。 空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 装着しやすいフック付きゴムを採用。マスクを外した時、首からぶら下げることができます。用途溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など種別使い捨て防じん形状カップ型形折畳可区分DS2質量(g)社内基準値16以下平均値15.1入数(枚)15吸気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5粒子捕集効率(%)社内基準値95以上平均値98.3国家検定合格番号TM99使用限度時間(h)社内基準値8吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値140以下平均値116排気抵抗(Pa)社内基準値50以下平均値38.5ぬれ抵抗値(Pa)社内基準値50以下平均値41.3もれ率(%)社内基準値5.0以下平均値1.2二酸化炭素濃度上昇(%)社内基準値1.0以下平均値0.59ひもタイプお面式指定防護係数10
JAZZ BAND 6506
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。 オプションのネックコードにより首から下げられます。用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場トラスコ品番770-4780材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂色グリーン質量(g)32規格JIS T8161EP-1寸法(幅W×高さH)(mm)120×150コードありNRR値22dB
使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥54税込¥591組当日出荷モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4798色イエローサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)1.8規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値33
カモグライド
Moldex(モルデックス)¥179~税込¥197~1組当日出荷米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。 指でつまんで小さくする必要がありません。 耳孔にひねりながら挿入すると簡単にフィットします。 手袋をしながら装着可能です。用途アウトドアでの騒音対策に。材質発泡ウレタン、ポリプロピレン色ミリタリーサイズフリーNRR値30(dB)
Flip デュアルモード耳せん
Moldex(モルデックス)¥679税込¥7471組(2個)当日出荷遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮。遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能。3層フランジ構造が一日中快適性を維持。洗って再使用が可能。Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単。オプションコード付き。第三者機関での遮音値テストによる品質保証。100%PVC(塩化ビニル)フリー材質100%PVCフリー色グリーンタイプFlipコード付きコードありNRR値24遮音値(dB)24(キャップ閉)
MOLDEX耳栓 メテオ(プラグステ 476-6875(500ペア)
Moldex(モルデックス)¥41,980税込¥46,1781箱翌日出荷遮音性能 NRR値 33dB(騒音80dBが、静かな事務所 50dBに) ※米国騒音検査機関において、業界最高値。耳障りで有害な高周波ノイズを効果的にカットします。話し声や、非常ベル等の必需音は聞こえるままに、雑音、騒音を遮断します。
使い捨て耳せん PURA-FIT 6900 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥84税込¥921組当日出荷柔らかく長時間快適に使用できます。 低反発で抜け落ちが軽減できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4917色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.8規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値33
再使用可能耳せん アルファ
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型型タイプです。 スタイリッシュな形状とカラーです。 持ち運びに便利なポケットパックキャリーケース付です。用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策と防じん対策材質耳栓本体:熱可塑性製エラストマー樹脂サイズフリーNRR値27(dB)
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6485 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥489税込¥5381組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4755色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)9規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値27ケースあり
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳トラスコ品番770-4747色カモサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)8規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27ケースあり
JETZ再使用可能耳せんコード無し
Moldex(モルデックス)¥319税込¥3511組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3101色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)6タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コードなしNRR値27
使い捨て耳せん GLIDE 6940 コード無し
Moldex(モルデックス)¥189税込¥2081組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4925色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)2.1規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値30
耐衝撃音用耳せん BATTLEPLUGS
Moldex(モルデックス)¥3,198税込¥3,5181組当日出荷米国陸軍正式採用耳せんです。 爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。 民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。材質(本体)熱可塑性エラストマーコード長さ(mm)720コードなしケースあり
イヤーマフ MXシリーズ
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷クッションタイプヘッドバンドは、一日を通して快適なフィット感を維持します。 一体成型によるクッションタイプのヘッドバンドは頻繁に脱着が必要な厳しいシフト環境でも一日を通して快適性を維持します。 大型のカップは様々な耳のサイズに快適にフィットします。軽量金属を採用したワイヤーは、快適な装着を維持しながらカップ調整を簡単に行えます。 洗練された外観と快適性が作業者のコンプライアンスを向上させます。 とても柔らかな低反発クッションとヘッドバンドはPVCフリーです。 光沢のある滑らかな表面仕上げにより掃除が簡単です。 第三者機関でテストされた信頼性の高い遮音性能。 MX-6イヤーマフは独自のワッフル形状カップ採用により高い遮音値を実現します。タイプヘッドバンドタイプ
メテオ エコステーション 詰替え
Moldex(モルデックス)¥23,980税込¥26,3781本(500組)当日出荷ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来る詰替え用ディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)292色ソリッドグリーン質量(g)850奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
スパークプラグ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥77税込¥851組当日出荷柔らかく低反発の発泡ウレタンフォームを採用し抜け落ちも少なく長時間快適に使用することができます。 テーパー形状のデザインは耳孔にぴったりフィットします。 装着有無を簡単に識別できる明るいマーブル色です。用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策トラスコ品番836-5868色カモサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4規格JIS T8161EP-1コードあり寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×15NRR値33
JETZ再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)¥429税込¥4721組当日出荷とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。 爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3119材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)8タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
耳栓”ジャズバンド” 交換用ポッド+コード
Moldex(モルデックス)¥839税込¥9231セット当日出荷6506に付属の取替用ポッドにネックコードが1本付いております。トラスコ品番244-7840セット内容ポッド×5組(10個)、ネックコード×1本
COMETS再使用可能耳せんコード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥329税込¥3621組当日出荷ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
メテオ エコステーション スターターキット
Moldex(モルデックス)¥24,980税込¥27,4781本(500組)当日出荷ディスペンサーの取り付けと取り換えが簡単に出来るスターターディスペンサー。使用したい場所に取り付けて簡単に使用出来る、業界最高レベルの遮音性能用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質発泡ポリウレタン長さ(mm)343色ソリッドグリーン質量(g)920奥行(mm)152横(mm)152NRR値33dB
使い捨て耳せん GLIDE 6945 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥249税込¥2741組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 洗って繰り返し使用できます。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4933色グリーンサイズフリー材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)4.1規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値30
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥439税込¥4831組当日出荷使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。 柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書トラスコ品番770-4739色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)4.4規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)720コードありNRR値27
M1プレミアムイヤーマフ 6100
Moldex(モルデックス)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。 あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。用途一般騒音作業現場、聴覚過敏トラスコ品番770-4666材質ABS樹脂・EVA質量(g)387タイプ折りたたみ式規格JIS T8161EM寸法(幅W×高さH)(mm)160×180NRR値29dB