MOLDEX 耳栓 お試し8種類セット
MOLDEX社の人気耳栓8種類を一度に試せるお試しセット
低反発ウレタン素材使用で柔らかな着け心地を実現
適度な復元力が耳にしっかりフィットし、快適な装着感を提供
NRR28~33dBのトップクラスの遮音性能を誇る
衛生的な個別包装で毎回清潔な状態で使用可能
PVCなどの有害物質を一切使用しない、環境・人体に配慮した素材を採用
- 用途
- 工場・建設現場・製造ライン等の騒音環境での耳の保護、集中作業時・睡眠時・音楽ライブ・射撃場等の幅広いシーンでの使用、自分の耳にフィットする耳栓を探したい方のトライアル、初めてMOLDEX耳栓を試したい方への入門用
- 仕様
- 有害物質:PVC不使用
- セット内容
- スパークプラグ(品番:6608/NRR33dB)、ゴーイングリーン(品番:6620/NRR33dB)、カモプラグ(品番:6608/NRR33dB)、メテオ(品番:6870/NRR33dB)、ソフティーズ(品番:6600/NRR33dB)、メローズ(品番:6820/NRR30dB)、メテオスモール(品番:6630/NRR28dB)、ピュアフィット(品番:6800/NRR33dB)
- 材質
- 発泡ウレタン
- 包装形態
- 個別包装
- 内容量
- 1袋
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
































