カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- 三木プーリ(17)
- KITZ(キッツ)(2)
- 東京スクリーン(2)
- KSフィルター(2)
- 津田駒工業(2)
- SPARKFUN(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- コクヨ(1)
- 未来工業(1)
- ミネベアショウワ(1)
- VISHAY(1)
- HUKURO(1)
- ドリームプロダクト(1)
- JSグループ(1)
「is-102」の検索結果
特価

イソテープ SiS12型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)2定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)200
イソテープ SiS11型
ヤガミ¥93,980税込¥103,3781本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)1.5定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)150
イソテープ SiS16型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)10定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)1000
イソテープ SiS14型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)5定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)500
イソテープ SiS15型
ヤガミ¥169,800税込¥186,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)7定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)700
イソテープ SiS13型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)3定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)300
イソテープ SiS10型
ヤガミ¥82,980税込¥91,2781本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)1定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)100