イソテープ SiS16型
ヒーターからアースが取り出せる設計
・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
- 用途
- ・バルブ等の凹凸のある対象物の保温
・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ
セス保温
- 長さ(m)
- 10
- 定格電圧(V)
- 230
- 耐熱温度(℃)
- 200
- 最高使用温度(℃)
- 160
- 総電力(W)
- 1000
- 内容量
- 1本
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。 ※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 全国 | 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ

























