カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤガミ
  • SMC(13)
  • 三共製作所(5)
  • オリジナル(5)
  • CKD(3)
  • スーパーツール(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • エスコ(1)
  • キングジム(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • タツタ電線(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • ワルター(1)
  • 日本イトミック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc12b」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)12定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
  • フロストガード TC型 ヤガミ

    フロストガード TC型

    ヤガミ
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。
    用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)12定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
関連キーワード
電熱機器(ヒーター)カテゴリ