カテゴリ

  • 医療(16)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • 竹井機器工業
  • ホンダ(47)
  • サカエ(46)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • 日本モレックス(molex)(25)
  • SMC(23)
  • 三菱(23)
  • SIEMENS(11)
  • グリーンクロス(8)
  • カワグレ(8)
  • カモト(5)
  • 小久保工業所(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • TRUSCO(4)
  • サンカ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 生興(4)
  • エムディーエス(4)
  • クリスタルアイ(4)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kk5」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業

    デジタル握力計(グリップD)

    竹井機器工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付。
    質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • 棒反応時間測定器(リアクションBG) 竹井機器工業

    棒反応時間測定器(リアクションBG)

    竹井機器工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    材質寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
  • ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ 竹井機器工業

    ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ

    竹井機器工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
    仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
  • 【レンタル】デジタル握力計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル握力計

    竹井機器工業
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    電源単4乾電池2本測定範囲(kg)5~100
  • デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業

    デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD

    竹井機器工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
  • 【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計) 竹井機器工業

    【レンタル】バック-D(デジタル背筋力計)

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
    電源単4乾電池2本表示液晶4桁 0.5kg単位
  • 【レンタル】デジタル長座体前屈測定計 竹井機器工業

    【レンタル】デジタル長座体前屈測定計

    竹井機器工業
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
    質量(kg)約1.5最小表示単位0.5cm
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • 【レンタル】リアクション(全身反応測定器) 竹井機器工業

    【レンタル】リアクション(全身反応測定器)

    竹井機器工業
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7表示LED4桁(回数はLED1桁)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)最小単位0.001秒表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)スタート方式自動または手動(設定可能)
  • デジタル背筋力計(バックD) 竹井機器工業

    デジタル背筋力計(バックD)

    竹井機器工業
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
    質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
  • リアクション-BG 棒反応時間測定器 竹井機器工業

    リアクション-BG 棒反応時間測定器

    竹井機器工業
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    アズワン品番62-1611-82
  • バック-D デジタル背筋力計 竹井機器工業

    バック-D デジタル背筋力計

    竹井機器工業
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
    アズワン品番62-1611-71
  • デジタル上体そらし計 竹井機器工業

    デジタル上体そらし計

    竹井機器工業
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
    質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
  • マルチタイマー 竹井機器工業

    マルチタイマー

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
    付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2測定範囲0.1~99.9秒電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75松吉医科器械コード19-2395-00
  • テンションメーターD 竹井機器工業

    テンションメーターD

    竹井機器工業
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
    質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
  • 足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き 竹井機器工業

    足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き

    竹井機器工業
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
    対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
  • 手のばし測定器 竹井機器工業

    手のばし測定器

    竹井機器工業
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。
    付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
  • デジタル体前屈計(フレクションD) 竹井機器工業

    デジタル体前屈計(フレクションD)

    竹井機器工業
    41,980税込46,178
    1個
    11日以内出荷
    2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
    質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
  • 皮下脂肪厚測定器 竹井機器工業

    皮下脂肪厚測定器

    竹井機器工業
    139,800税込153,780
    1個
    11日以内出荷
    精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
    質量(g)約185測定範囲(mm)0~60(1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21松吉医科器械コード02-3855-00
  • デジタル長座位・立位体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座位・立位体前屈計

    竹井機器工業
    109,800税込120,780
    1台
    15日以内出荷
    測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。