カテゴリ
- 医療(18)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- 竹井機器工業
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TKK(9)
- TRUSCO(14)
- アズワン(1)
- サンカ(2)
- サンビー(2)
- ダンドリビス(1)
- トーヨーコーケン(TKK)(7)
- パナソニックコネクト(8)
- 京セラ(10)
- 信和自動車工業(3)
- 因幡電工(1)
- 東芝(3)
- 盛光(2)
- ブランドをもっと見る
「tkk」の検索結果
特価

デジタル握力計(グリップD)
竹井機器工業¥32,980税込¥36,2781個当日出荷オートパワーオフ機能付。質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
デジタル長座体前屈計
竹井機器工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)
竹井機器工業¥144,880税込¥159,3681個当日出荷から11日以内出荷からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
足指筋力測定器Ⅱ
竹井機器工業¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
痛覚計
竹井機器工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
棒反応時間測定器(リアクションBG)
竹井機器工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷棒の落下を利用して敏捷性を測定します。材質木寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
デジタル背筋力計(バックD)
竹井機器工業¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
デジタル上体そらし計
竹井機器工業¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
マルチタイマー
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。付属品ポール、ゴム台、リモートスイッチ質量(kg)(マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2測定範囲0.1~99.9秒電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75松吉医科器械コード19-2395-00
口腔機能測定機器健口くん
竹井機器工業¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ質量(g)500電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50松吉医科器械コード23-2650-00
足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)
竹井機器工業(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個6日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
テンションメーターD
竹井機器工業¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。質量(kg)0.68電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位)松吉医科器械コード23-6897-01
足指筋力測定器Ⅱ A/Dコンバーター1ch ソフトウェア付き
竹井機器工業¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。対応OSWindows(R)7/8/10アズワン品番7-4877-03
手のばし測定器
竹井機器工業¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷ファンクショナルリーチを測定するもので、バランス感覚の衰えを見ることができます。付属品三脚、ツマミ質量(kg)0.23測定範囲(スタート時ヒモ長110cmで)5~99.5cm(0.5cm単位)電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)80×77×137松吉医科器械コード19-2400-00
デジタル体前屈計(フレクションD)
竹井機器工業¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
足指筋力測定器Ⅱ ベルト付
竹井機器工業¥289,800税込¥318,7801台10日以内出荷足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32
デジタル長座位・立位体前屈計
竹井機器工業¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷測定値を液晶パネルにデジタル表示します。 児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
痛覚計
竹井機器工業¥149,800税込¥164,7801個43日以内出荷円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。 先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01