KMCT
KMCTのページです。KMCTは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途冷媒・空調配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
調質1/2H
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途一般的な配管に使用される銅管。
長さ(mm)2500
調質1/2H
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
一般的な配管の他、造船や防火設備用配管などでも多く使用されています。、センコ巻(パンケーキコイル)…蚊取り線香のような渦巻状の形状。、内側になるほど径が小さくなります。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)●調質:O
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。
長さ(mm)2000
コントロール銅管の構造は、銅管にビニル被覆を施した被覆銅管です。、空圧または油圧を利用した自動制御の遠隔操作を行うための配管材や計装用、燃料配管用にも使用されています。
仕様●材質:銅(りん脱酸銅)・ビニールシース(黒)