絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ブルマン

ブルマンのページです。ブルマンは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C型 ブルマンC型ブルマン(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から66日以内出荷
建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
NT型 ブルマンNT型ブルマン
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品基本使用荷重(t)10仕様ラチェット:41質量(kg)6.4適合サイズ杭:H300~400
LA型 ブルマンLA型ブルマン
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
用途支持杭と、ウェブ方向のアングルブレースの接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品質量(kg)4.9寸法H(mm)50寸法A(mm)140寸法F(mm)24寸法D(mm)30寸法E(mm)12寸法B(mm)153寸法C(mm)69適合サイズ杭:H300~400寸法G(mm)34
G型 ブルマンG型ブルマン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。仕様ラチェット:41質量(kg)8.8基本使用荷重(t)7寸法A(mm)290寸法F(mm)85寸法D(mm)50寸法E(mm)40寸法B(mm)185寸法C(mm)150クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]