1,162件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイヤスコットンホイール ヤナセ(柳瀬)バイヤスコットンホイールヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルDトラスコ品番812-6578RoHS指令(10物質対応)対応
パイプバリ取りブラシ ヤナセ(柳瀬)パイプバリ取りブラシヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1箱(5個)
34日以内出荷
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
寸法A(mm)35タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)30寸法B(mm)35寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬)ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1箱(6巻)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
用途屋外用厚さ(mm)0.8
ダイヤネットディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100粒度#100適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等RoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDスタミナ ヤナセ(柳瀬)ドラドDスタミナヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、レンガ、ストレート、石材、タイル、カワラ等切断。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ドラドDクイック ヤナセ(柳瀬)ドラドDクイックヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ダイヤモンドカッターのスタンダード品。 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、一般用。
外径(Φmm)107厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20(15)適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用押えナット平 ヤナセ(柳瀬)ディスクグラインダー用押えナット平ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1個
5日以内出荷
Φ100のディスクグラインダーにディスクを使用時のナット。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(ドラド) ステンレス用 ヤナセ(柳瀬)チップソー(ドラド) ステンレス用ヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
単石ダイヤモンドドレッサー ヤナセ(柳瀬)単石ダイヤモンドドレッサーヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
厳選した高品質のダイヤを採用。精度の高い作業を実現します。
用途研削砥石のツルーイング、ドレッシング、成形用として必需品です。軸径(Φmm)11全長(mm)100カラット(ct)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスパイラルブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)ダブルスパイラルブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1箱(10個)
41日以内出荷
寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
タコブラシ鋼線 エアー用 ヤナセ(柳瀬)タコブラシ鋼線 エアー用ヤナセ(柳瀬)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
錆、塗料剥がし等、色々な用途に使用できます。 ワイヤーロープ(0.3mm)が1ブロックに10本植えてあり、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり全体で弾性があり、手元の振動がなく疲れません。植え込みが均一になっている為、バランスが非常に安定しています。ワイヤーの切損が少ないカップブラシです。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)16金具径(mm)60毛丈(mm)25線径(Φmm)鋼線 Φ0.3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプ ヤナセ(柳瀬)ダイヤ軸付フラップホイール MIXタイプヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
34日以内出荷
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプ ヤナセ(柳瀬)ダイヤ軸付フラップホイール ALLタイプヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
34日以内出荷
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤメッシュシート ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシートヤナセ(柳瀬)
9,598税込10,558
1個
34日以内出荷
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
セラボン ヤナセ(柳瀬)セラボンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
タイプRoHS指令(10物質対応)対応
すんなりホイール ヤナセ(柳瀬)すんなりホイールヤナセ(柳瀬)
4,598税込5,058
1箱(20個)
29日以内出荷
20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
軸径(Φmm)6外径(Φmm)100穴径(Φmm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
マイティーミニ用 スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)マイティーミニ用 スリットクラゲホイールヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
外径(Φmm)60長さ(mm)60粒度#180RoHS指令(10物質対応)対応
スリットクラゲホイール ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲホイールヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1個
34日以内出荷
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応
スミTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)スミTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
34日以内出荷
溝・コーナー・隅の研磨に設計したディスクです。 今までのディスクではできなかった先端を使ったコーナーの研磨等、微妙な研磨ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップブラシ ヤナセ(柳瀬)ストリップブラシヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(2個)
18日以内出荷
高精度皮膜剥離専用ブラシ。
厚さ(mm)27穴径(Φmm)9外径(Φmm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6800RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒネリカップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレスヒネリカップブラシヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
7,198税込7,918
1箱(10個)
5日以内出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付カップブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付カップブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニアシート ヤナセ(柳瀬)ジルコニアシートヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
重研磨に適したペーパーです。
粒度#40サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸シート ヤナセ(柳瀬)ジルコニア丸シートヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10個)
5日以内出荷
重研磨に適したペーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングパット ヤナセ(柳瀬)サンディングパットヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルヘビーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルヘビーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルヘビーバフヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニヤナセ(柳瀬)
7,598税込8,358
1箱(5個)
5日以内出荷から34日以内出荷
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルクローズドバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルクローズドバフヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッド ヤナセ(柳瀬)ゴムパッドヤナセ(柳瀬)
549税込604
1個
5日以内出荷
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムコーンホルダー ヤナセ(柳瀬)ゴムコーンホルダーヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
軟質ゴムの弾性により、ソフトなアタリが得られます。美しい仕上がりが得られ、面ダレがありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(5個)
5日以内出荷から34日以内出荷
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ヤナセ(柳瀬)コットンディスクヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(5個)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ストレート80コーン用標準ホルダーです。
ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応