カテゴリ
- 研磨材(29)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(7)
- ミニター(97)
- NACHI(不二越)(70)
- brembo(63)
- NTN(エヌティーエヌ)(56)
- NSK(日本精工)(48)
- TKG(37)
- EBM(江部松商事)(36)
- FUJI STAR(三共理化学)(26)
- TRUSCO(20)
- NOK(19)
- エスコ(12)
- UK(三宝)(12)
- イノック(10)
- SUGICO(スギコ)(10)
- バンドー化学(10)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(9)
- ENDO(遠藤照明)(9)
- 協立エアテック(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「φ320」の検索結果
特価

ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク(MIX)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥839税込¥9231枚当日出荷ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥6,198税込¥6,8181箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンペーパー(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥869~税込¥956~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。適合材金属、木材
SG ハッピーTOP(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(20枚)5日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク エコノミータイプ
ヤナセ(柳瀬)¥399税込¥4391箱(5個)5日以内出荷金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材A適合材金属サイズ(mm)Φ125RoHS指令(10物質対応)対応
SG PVAディスク
ヤナセ(柳瀬)¥6,098税込¥6,7081箱(5個)当日出荷から5日以内出荷一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP25タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています質量(g)7外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)ほか5日以内出荷から34日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥19,980~税込¥21,978~1箱(150枚)5日以内出荷砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥7,398税込¥8,1381箱(10個)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フラップTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,898~税込¥7,588~1箱(5個)5日以内出荷から23日以内出荷曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)23日以内出荷ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
トンボ
ヤナセ(柳瀬)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5個)23日以内出荷から72日以内出荷パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応