カテゴリ
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(82)
- 研磨材(82)
絞り込み
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)
- モノタロウ(4)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- スリーナイン島野(958)
- アマノ[事務用品/清掃用品](156)
- 熊野油脂(144)
- エスコ(127)
- カノマックス(KANOMAX)(99)
- イチグチ(96)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- マノール(61)
- アマノフーズ(57)
- TRUSCO(55)
- ヨコヅナ(51)
- P・O・Pプロダクツ(49)
- 天野製作所(49)
- 日立産機システム(44)
- ニューレジストン(38)
- パシフィック洋行(34)
- 関東プラスチック工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(76)
「MANO」の検索結果

塗装一掃
ヤナセ(柳瀬)(34件のレビュー)¥469~税込¥516~1枚ほか当日出荷速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等材質ナイロン不織布直径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク(MIX)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥839税込¥9231枚当日出荷ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
TOPミニディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5枚)当日出荷長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
SGヤナセトップ
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク(Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1箱(5枚)ほか当日出荷から29日以内出荷目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
ユニロンパープルディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(5枚)当日出荷極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキット
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニロンディスクS
ヤナセ(柳瀬)¥4,998税込¥5,4981箱(5個)当日出荷から5日以内出荷深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
SGユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(5個)当日出荷特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
極メタル(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。粒度80タイプハード穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク (Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(5枚)当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥639税込¥7031枚当日出荷から5日以内出荷直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。用途研磨、バリ取り、錆落とし厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。直径(Φmm)100ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])69RoHS指令(10物質対応)対応