カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,058)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • リンテックサインシステム(46)
  • コクヨ(42)
  • PLUS(プラス)[文具](38)
  • JAPANNEXT(19)
  • グローバルサイエンス(18)
  • エスコ(17)
  • アズワン(16)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • CKD(13)
  • StarTech.com(12)
  • Thermo Scientific Nalgene(11)
  • バクマ工業(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • PackStyle(パックスタイル)(8)
  • ATEN(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps100」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニロンパープルディスク ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープルディスク ソフトヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
予約販売
極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしています。 厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。 被研磨物を削ること無く表面だけを研磨し、塗膜などを除去できます。
用途ガンコな汚れ取り。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上研磨等。トラスコ品番331-8176質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×13×15最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径(mm)10厚さ(mm)25ねじピッチ1.5ねじ径M10
GPサンダーサイザル ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザルヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1箱(5個)
5日以内出荷
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)GPサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。弾性があり、なじみやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。ネジ式ワンタッチ交換です。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
用途表面研磨、サビ落とし、バリ取り、ヘヤーライン出し、鏡面仕上げに。ねじ径(mm)10幅(mm)25ねじピッチ1.5取付ネジ径M10
ユニロンパープルホイール ソフト ヤナセ(柳瀬)ユニロンパープルホイール ソフトヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
5日以内出荷
従来品の約2倍の研磨力で長寿命です。
用途塗料はがし、さび取り、付着物の除去。 溶接作業の前後処理。 アルミ・ステンレス・ダイカストの仕上げ研磨。トラスコ品番331-8184幅(mm)13質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5800軸径×軸長(mm)6×40RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルトヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(5枚)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5幅(mm)25サイズ100Φ速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1箱(5個)
5日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットンヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFF ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFFヤナセ(柳瀬)
20,980税込23,078
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンMIX ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンMIXヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈そろばん型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈そろばん型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー特注品 〈逆台形型〉 ヤナセ(柳瀬)GPサンダー特注品 〈逆台形型〉ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5個)
23日以内出荷
目詰まりがなく最後まで均一研磨ができます。弾性があり、馴染みやすいです。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。グラインダーに直接、簡単に取り付けられ、ディスクとしても使 用できます。
幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーユニロンブラシ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンブラシヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
34日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダースリットクラゲ ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1個
34日以内出荷
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180幅(mm)25ねじ径(mm)M10外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応