カテゴリ

  • 研磨材(15)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(112)
  • マキテック(24)
  • HEIDON(新東科学)(19)
  • アズワン(15)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(15)
  • エスコ(12)
  • 日東工器(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 高島産業(9)
  • マキタ(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SK11(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • TRUSCO(6)
  • NACHI(不二越)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1200p」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉 シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から62日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉 アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
バリトリビットハード ヤナセ(柳瀬)バリトリビットハードヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から25日以内出荷
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7寸法D(mm)50寸法B(mm)50寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から62日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO) ヤナセ(柳瀬)研玉(シャンク付)アルミオキサイト(AO)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1本
9日以内出荷から17日以内出荷
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。シャンク径(mm)6シャンク長(mm)150砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200
ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールMIXヤナセ(柳瀬)
9,398税込10,338
1個
14日以内出荷
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップホイールヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1個
14日以内出荷
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
バリトリビットソフト ヤナセ(柳瀬)バリトリビットソフトヤナセ(柳瀬)
5,498税込6,048
1個
18日以内出荷
バリ取り仕上げに最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット ヤナセ(柳瀬)ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリットヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3粒度#500最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ユニロン ヤナセ(柳瀬)ミニ軸付ネジリブラシ ユニロンヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200タイプ無砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ軸付ネジリブラシ ステンレス ヤナセ(柳瀬)ミニ軸付ネジリブラシ ステンレスヤナセ(柳瀬)
37,980税込41,778
1箱(10個)
23日以内出荷
寸法C(mm)3最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリットヤナセ(柳瀬)
92,980税込102,278
1個
33日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
79日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28