カテゴリ

  • 研磨材(14)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • MV AGUSTA(89)
  • KTM(76)
  • BMW(29)
  • SMC(21)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
  • ホンダ(14)
  • スバル(13)
  • STMicro(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ユニカ(8)
  • BUSICOM(ビジコム)(8)
  • クリスタルアイ(8)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • サンワサプライ(6)
  • goot(太洋電機産業)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st80」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーコングジュニア ヘアーラインキット ヤナセ(柳瀬)パワーコングジュニア ヘアーラインキットヤナセ(柳瀬)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ヘアーライン。 ケバ取り・傷取り。
セット内容パワーコングジュニア、ユニロンフラップ(ストレート80)#120RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5個)
5日以内出荷
目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
パワーコングジュニア ヤナセ(柳瀬)パワーコングジュニアヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
ストレート80シリーズ(P.52~)に最適です。カバーの反転が可能です。ヘアライン仕上げが簡単。回転スピードの調節が可能です。
消費電力(W)700長さ(mm)280幅(mm)140質量(kg)1.5使用電源100V 50/60Hz適合幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応回転速度(m/min-1[r.p.m])2800~11000
ユニロンフラップ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
仕様ねじ式最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コーンホルダー ゴムタイプ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ストレート80コーン用標準ホルダーです。
ねじ径(mm)M10外径(Φmm)90幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンZ(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンZ(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1箱(10個)
15日以内出荷から23日以内出荷
重研削用コーン。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルトコーン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラックホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラックホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
24,980税込27,478
1箱(3個)
23日以内出荷
下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンコーン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1箱(10個)
23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ユニコーンA(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニコーンA(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1箱(10個)
23日以内出荷
中研削用コーン。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンフラップMIX(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンフラップMIX(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(5個)
23日以内出荷
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000ねじ径(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ワイヤーブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
41日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。 下地を傷めず、表面のみを研磨・研掃します。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンブラシホイール(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)ユニロンブラシホイール(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
36,980税込40,678
1箱(5個)
41日以内出荷
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応