高千穂交易 高千穂交易は企業理念である「創造」の精神の下、独自の技術開発力を駆使した製品を通して市場に新たな価値と商品を提供し続けています。
暮らしの利便性・快適性・安全性を支える機構部品をラインアップしています。
会社情報 会社名 高千穂交易 設立 1952/03/13 所在地 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8
オフィスサプライ (3) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) メカニカル部品/機構部品 (36) ブランド: 高千穂交易価格: 1,500円以下すべて解除
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体 高千穂交易 (4件のレビュー) 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質 (ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 色 グレー タイプ オイルダンパー 材質(ケース) ABS キャビネット質量(kg) 推奨:~30(片側使い) 適合幅(mm) 推奨キャビネット:~900/片側使い ストローク量(mm) ランナー:64.3 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 材質(バネ) SWP-B RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット 幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
TK USB2.0ケーブル 高千穂交易 当日出荷 から 4日以内出荷
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状 高密度ダブルシールド(銅線) 色 黒 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm) 5 伝送速度(Mbps) (最大)480 供給電流(mA) 500 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード/やわらか 変換タイプ オス-オス
スチール製ソフトクローズレール3M52 高千穂交易 (1件のレビュー) 当日出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途 インテリア、キッチン、医療機器などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 12.7 高さ(mm) 45.6 タイプ インナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ A皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製両側トラベルレール1795 高千穂交易 当日出荷
両側トラベルのスライドレールです。
全長が70mmから200mmまであります。
用途 自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 8 高さ(mm) 20 タイプ インナー引抜けタイプ 定格荷重(N) ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応) 対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO350 単体 高千穂交易 (2件のレビュー) 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質 (ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 色 グレー(一部白) タイプ オイルダンパー 材質(ケース) ABS キャビネット質量(kg) 推奨:~20(片側使い) 適合幅(mm) 推奨キャビネット:~600/片側使い ストローク量(mm) ランナー:56 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 材質(バネ) SWP-B RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット 幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
スチール製ソフトクローズレール3J52 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が300mmから600mmまであります。
収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
用途 インテリア、キッチン、医療機器などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 12.7 高さ(mm) 37.2 タイプ インナー引抜けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK 高千穂交易 当日出荷
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 (ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 色 白(一部黒) タイプ オイルダンパー 材質(ケース) POM 推奨ねじ M4バインド小ねじ 材質(バネ) SWP-B
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ A皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO用 スチール製引き出し用ストライク 高千穂交易 (1件のレビュー) 7日以内出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はスチール製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質 POM 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応) 対応
TKソフトクローズユニット LARGO EVO250 単体 高千穂交易 (1件のレビュー) 当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質 (ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル 色 グレー(一部白) タイプ オイルダンパー 材質(ケース) ABS キャビネット質量(kg) 推奨:~10(片側使い) 適合幅(mm) 推奨キャビネット:~450/片側使い ストローク量(mm) ランナー:56 推奨ねじ AトラスタッピングΦ3 材質(バネ) SWP-B RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット 幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
TK MicroUSB2.0シリーズ 高千穂交易 当日出荷
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状 USB Type-Aオス - micro USBオス ケーブル外径(Φmm) 5 伝送速度(Mbps) (最大)480 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード/やわらか 変換タイプ オス-オス
TK USB3.0ケーブル 高千穂交易 4日以内出荷
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
色 青 形状 高密度ダブルシールド(銅線) コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Bオス ケーブル外径(Φmm) 5.5 供給電流(mA) 900 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps) (最大)5 USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ スタンダード/やわらか 変換タイプ オス-オス
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 当日出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法F(mm) 14 インナーメンバーレングス(mm) 38 種類 リニア形 材質(レール) SUS304 材質(ボール) SWCH RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製リニアモーションレール1790 高千穂交易 当日出荷 から 翌々日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途 自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 8 高さ(mm) 20 タイプ リニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製スライドレール1700 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから450mmまであります。
用途 自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 8 高さ(mm) 20 タイプ ストップタイプ 定格荷重(N) ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから125mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途 役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 6.4 高さ(mm) 14 タイプ ストップタイプ 定格荷重(N) ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応) 対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用 高千穂交易 5日以内出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途 オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 300 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) 70×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷 から 13日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 35.3 取付穴 4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ 左右共通
スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易 当日出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途 自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 19.1 高さ(mm) 27 タイプ ストップタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途 自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 9.5 高さ(mm) 27 タイプ ストップタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製スライドレール1800 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途 自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 16 高さ(mm) 20 タイプ ストップタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S 高千穂交易 当日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が70mmから100mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途 役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 7.5 高さ(mm) 16 タイプ リニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス製マイクロレール1400S 高千穂交易 当日出荷 から 翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が70mmから150mmまであります。
ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途 役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 12.8 高さ(mm) 14 タイプ ストップタイプ 定格荷重(N) ペア/垂直:98 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S 高千穂交易 当日出荷 から 翌々日出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が100mmから150mmまであります。
ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
用途 役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 6.4 高さ(mm) 14 タイプ リニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
スチール製スライドレール2800N 高千穂交易 当日出荷 から 9日以内出荷
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途 自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質 冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm) 13 高さ(mm) 35.3 タイプ ストップタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易 4日以内出荷 から 11日以内出荷
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質 ABS樹脂 色 ライトグレー 質量(g) 約9/リンク 難燃性 UL94V-0相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷
軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 19.1 高さ(mm) 27 取付穴 Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ 左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷
軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 9.5 高さ(mm) 27 取付穴 Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右対称
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷 から 8日以内出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 20 取付穴 Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷
両側トラベルの2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 定格荷重(N) 147/組 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 8 高さ(mm) 20 取付穴 Φ3.2、Φ4.3 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
リニアスライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷 から 5日以内出荷
リニアモーションタイプのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm) 8 高さ(mm) 20 種類 リニア形 取付穴 Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール) SPCC RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重) 高千穂交易 4日以内出荷 から 5日以内出荷
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm) 8 高さ(mm) 20 種類 スライド形 段数 2 取付穴 Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 定格荷重(N) 147/組 材質(レール) SPCC RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 (1件のレビュー) 4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N) 98/組 高さ(mm) 14 厚さ(mm) 12.8 レールタイプ 左右共通 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SUS304 材質(ボール) SWCH 取付穴 Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 4日以内出荷 から 7日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
寸法A(mm) 15 高さ(mm) 14 厚さ(mm) 6.4 種類 リニア形 材質(レール) SUS304 材質(ボール) SWCH 取付穴 M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易 4日以内出荷
超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
定格荷重(N) 98/組 高さ(mm) 14 厚さ(mm) 6.4 レールタイプ 左右共通 種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 表面処理(レール) アルマイト処理 材質(ボール) SWCH 取付穴 M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易 4日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) アルマイト処理 厚さ(mm) 11 高さ(mm) 15 取付穴 Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール) SWCH RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易 5日以内出荷 から 106日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
仕様 位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0 厚さ(mm) 6 高さ(mm) 15 種類 リニア形 取付穴 M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ) 材質(レール) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) アルマイト処理
マイクロレール(アルミ) 高千穂交易 5日以内出荷
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) アルミ合金 表面処理(レール) アルマイト処理 厚さ(mm) 6 高さ(mm) 15 取付穴 M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ) 材質(ボール) SWCH RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通