絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 4175
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    寸法A(mm)15高さ(mm)14厚さ(mm)6.4種類リニア形材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルカバー 高千穂交易

    スパイラルカバー

    高千穂交易
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。
    用途スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップロッドカート 高千穂交易

    ラップロッドカート

    高千穂交易
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。ラップロッドを2本まで収納可能です。キャスター付きで移動が簡単です。バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。予備フィルムを2本保管可能です。
    用途ラップロッドの収納に。職場環境の5S向上に。
  • ラップロッド用アタッチメントパーツ 高千穂交易

    ラップロッド用アタッチメントパーツ

    高千穂交易
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ラップ幅300mm用アタッチメントパーツです。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番382-5727幅(mm)(適合フイルム)300質量(g)470繰り返し・詰め替え対応
  • スチール製ソフトクローズレールAE52 高千穂交易

    スチール製ソフトクローズレールAE52

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。
    用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS550 高千穂交易

    スチール製スライドレールS550

    高千穂交易
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール6900 高千穂交易

    スチール製スライドレール6900

    高千穂交易
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール5800 高千穂交易

    スチール製スライドレール5800

    高千穂交易
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールK3800 高千穂交易

    スチール製スライドレールK3800

    高千穂交易
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
    用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340QDA

    高千穂交易
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールS340 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340

    高千穂交易
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2400 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2400

    高千穂交易
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2300

    高千穂交易
    769税込846
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製リニアモーションレール1790 高千穂交易

    スチール製リニアモーションレール1790

    高千穂交易
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S

    高千穂交易
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.5高さ(mm)16タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1400S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1400S

    高千穂交易
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S

    高千穂交易
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製マイクロレール1300S 高千穂交易

    ステンレス製マイクロレール1300S

    高千穂交易
    849税込934
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
    用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール2880N 高千穂交易

    スチール製スライドレール2880N

    高千穂交易
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク 高千穂交易

    TKソフトクローズユニット GANTE-TK用 木製引き出し用ストライク

    高千穂交易
    68税込75
    1個
    当日出荷
    引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
    材質POM推奨ねじA皿タッピングΦ3RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用 高千穂交易

    テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用

    高千穂交易
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
    用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 高千穂交易

    テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)

    高千穂交易
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷
    デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
    用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)955寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50取付け方法クランプ取付RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)(デスク)45以下
  • TK MicroUSB2.0シリーズ 高千穂交易

    TK MicroUSB2.0シリーズ

    高千穂交易
    769税込846
    1本
    当日出荷
    USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
    コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
  • TK USB3.0ケーブル 高千穂交易

    TK USB3.0ケーブル

    高千穂交易
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
    形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
  • TKケーブルキャリア 高千穂交易

    TKケーブルキャリア

    高千穂交易
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。
    材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    高さ(mm)35.3厚さ(mm)9.5レールタイプ左右共通仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)27取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    種類スライド形定格荷重(N)98/組段数3材質(レール)SUS304厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)12.8レールタイプ左右共通種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)SWCH取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)
  • マイクロレール(ステンレス) 高千穂交易

    マイクロレール(ステンレス)

    高千穂交易
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    種類スライド形段数3材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)11高さ(mm)15取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    689税込758
    1本
    5日以内出荷から106日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
  • マイクロレール(アルミ) 高千穂交易

    マイクロレール(アルミ)

    高千穂交易
    549税込604
    1本
    5日以内出荷
    コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)アルマイト処理厚さ(mm)6高さ(mm)15取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCHRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通