絞り込み
ブランド
- 高千穂交易
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,346)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,711)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,129)
- Kawasaki(8,677)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 高千穂交易のすべての商品

ラップロッドカート
高千穂交易¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。ラップロッドを2本まで収納可能です。キャスター付きで移動が簡単です。バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。予備フィルムを2本保管可能です。用途ラップロッドの収納に。職場環境の5S向上に。
ラップロッド用アタッチメントパーツ
高千穂交易¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ラップ幅300mm用アタッチメントパーツです。仕様3インチ紙管用トラスコ品番382-5727幅(mm)(適合フイルム)300質量(g)470繰り返し・詰め替え対応
スチール製ソフトクローズレールAE52
高千穂交易¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が302mmから602mmまであります。 収納途中から自動的に引込、ゆっくりと収納されるソフトクローズ機構がついています。用途インテリア、キッチン、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)54タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS550
高千穂交易¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール6900
高千穂交易¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が20inch(508.0mm)から38inch(965.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.8高さ(mm)69.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールK3800
高千穂交易¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340QDA
高千穂交易¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールS340
高千穂交易¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2400
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレールIDS2300
高千穂交易¥769~税込¥846~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製リニアモーションレール1790
高千穂交易¥659~税込¥725~1本当日出荷から翌々日出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)8高さ(mm)20タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1590S
高千穂交易¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から翌々日出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.5高さ(mm)16タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロレール1400S
高千穂交易¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから150mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12.8高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロリニアモーションレール1390S
高千穂交易¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が100mmから150mmまであります。 ステンレスミ材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプリニアモーションタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製マイクロレール1300S
高千穂交易¥849~税込¥934~1本当日出荷2メンバーのスライドレールです。 全長が70mmから125mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4高さ(mm)14タイプストップタイプ定格荷重(N)ペア/垂直:98RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N
高千穂交易¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-02500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)2インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。別途WR-03500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。適合(ラップ紙管内径)3インチ質量(g)約1800(組み立て時)厚さ(μm)(推奨)12~15最小長(mm)1100(組み立て時)適合幅(mm)300専用最大長(mm)1280(組み立て時)繰り返し・詰め替え対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト) 延長用
高千穂交易¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)300外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル用ケーブルマネージャー(配線ダクト)
高千穂交易¥5,598税込¥6,1581セット6日以内出荷デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。用途オフィスデスク、上下昇降デスク全長(mm)955寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50取付け方法クランプ取付RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)(デスク)45以下
TK MicroUSB2.0シリーズ
高千穂交易¥769税込¥8461本当日出荷USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオスケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)(最大)480RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
TK USB3.0ケーブル
高千穂交易¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。形状高密度ダブルシールド(銅線)色青コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
TKケーブルキャリア
高千穂交易¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷ラックキャビネットや引き出しユニットの背面に取り付け、可動ケーブルを保護します。材質STKR(角型鋼管)寸法L1(mm)427寸法A(mm)68.3寸法F(mm)322.3寸法D(mm)68.3寸法E(mm)195.3表面処理ニッケルメッキ(クリア塗装)寸法B(mm)182.6寸法C(mm)296.9寸法L2(mm)381寸法L3(mm)355寸法G(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷中荷重用の2メンバースライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。仕様330FDシリーズはフロントディスコネクト(フリクションストップ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷から8日以内出荷軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)20種類スライド形段数3取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)10.5高さ(mm)20.0種類スライド形段数3取付穴2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6トラスネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)12.8高さ(mm)14種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304レールタイプ左右共通
マイクロレール(ステンレス)
高千穂交易¥1,298税込¥1,4281本欠品中超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)6.4高さ(mm)14種類スライド形段数2取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)材質(ボール)SWCH定格荷重(N)98/組材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥949~税込¥1,044~1本4日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)11高さ(mm)15種類スライド形段数3取付穴Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥689~税込¥758~1本5日以内出荷から106日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。仕様位置決め穴:Φ2.53、2.53×3.0厚さ(mm)6高さ(mm)15種類リニア形取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ネジ)材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト処理
マイクロレール(アルミ)
高千穂交易¥549税込¥6041本5日以内出荷コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。厚さ(mm)6高さ(mm)15種類スライド形段数2取付穴M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)材質(ボール)SWCH材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)アルマイト処理