電子リモートスイッチ3 N1 ニコン10ピンターミナル対応エツミ5日以内出荷
三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 N1(ニコン10ピンターミナル対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※ニコン 10ピンターミナル対応機種:ニコン D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D850/810/800E/800/700/500/300s/300/200/100・F6/5・F100/90X/90等、フジ S5 Pro・S3 Pro等、KODAK DCS-14n
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種ニコン 10ピンターミナル対応機能バルブロック機構付互換性ニコン製MC-30A互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50