絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

センセカ(旧グライシンガー)

センセカ(旧グライシンガー)のページです。センセカ(旧グライシンガー)は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空/絶対圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    真空/絶対圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ測定要素絶対圧電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
  • コンパクトO2濃度計 本体 センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトO2濃度計 本体

    センセカ(旧グライシンガー)
    58,980税込64,878
    1台
    10日以内出荷
    大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
    仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブセット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む)ケーブル長(m)センサ:約0.95付きセンサーGOEL370:0~100vol.%O2電源(個)単3乾電池×2 付属サイズ(mm)108×54×28アズワン品番3-8312-31
  • (プローブ付き)1CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (プローブ付き)1CH K熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    28,980税込31,878
    1セット
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
  • (プローブ付き)2CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (プローブ付き)2CH K熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    44,980税込49,478
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
  • ECO120接続用プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    ECO120接続用プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
  • 浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    浸漬プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    13,980税込15,378
    1個
    46日以内出荷
    接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
  • Pt100浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    Pt100浸漬プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
  • Pt100串刺しプローブ センセカ(旧グライシンガー)

    Pt100串刺しプローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
  • 溶存酸素濃度計ケーブル10m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル10m

    センセカ(旧グライシンガー)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
  • 溶存酸素濃度計ケーブル4m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル4m

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
  • (センサ付き)酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (センサ付き)酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    59,980税込65,978
    1セット
    46日以内出荷
    測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。
    付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369
  • 【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル センセカ(旧グライシンガー)

    【レンタル】データロガー GMH5650-SET レンタル

    センセカ(旧グライシンガー)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
    セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データサービス分類レンタル
  • CO2計 センセカ(旧グライシンガー)

    CO2計

    センセカ(旧グライシンガー)
    109,800税込120,780
    1台
    47日以内出荷
    高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
    仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定周期2秒に1回
  • 差圧計 センセカ(旧グライシンガー)

    差圧計

    センセカ(旧グライシンガー)
    53,980税込59,378
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    精度代表:±0.1%FS(25℃にて)保護等級IP67(圧力ポートを除く)機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
  • 溶存酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    97,980税込107,778
    1台
    47日以内出荷
    メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
  • 酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ナイトロックス用MOD計算機能付きモデルもラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
  • 日射計クラスB μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    379,800税込417,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスB 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスB 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    429,800税込472,780
    1台
    47日以内出荷
    μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスC 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスC 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    199,800税込219,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
  • 日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    699,800税込769,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 日射計クラスC μV出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスC μV出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    129,800税込142,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
  • 日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)

    日射計クラスA 4-20mA出力

    センセカ(旧グライシンガー)
    769,800税込846,780
    1台
    47日以内出荷
    ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
    仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
  • 導電率計 センセカ(旧グライシンガー)

    導電率計

    センセカ(旧グライシンガー)
    53,980税込59,378
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。測定要素に合わせた幅広いラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    ケーブル長(m)1.2表示バックライト付3段表示ディスプレイ温度精度±0.3℃機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能オートパワーオフオートパワーオフ機能あり防水仕様防水ハウジング測定周期約10回/秒
  • pH計(プローブ付き) センセカ(旧グライシンガー)

    pH計(プローブ付き)

    センセカ(旧グライシンガー)
    35,980税込39,578
    1台
    47日以内出荷
    BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能。HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
    ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
  • 気圧/高度計 センセカ(旧グライシンガー)

    気圧/高度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
  • 極細プローブ温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    極細プローブ温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    129,800税込142,780
    1台
    47日以内出荷
  • 土壌温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    土壌温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    27,980税込30,778
    1台
    47日以内出荷
    丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
    測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
  • Pt100温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    Pt100温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    67,980税込74,778
    1台
    47日以内出荷
    優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性。視認性に優れたバックライト付きディスプレイ。ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
    測定範囲(℃)-200.00~+850.00精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit分解能(℃)0.01リニアライズ方式IEC60751準拠電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
  • Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    Pt1000温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    27,980税込30,778
    1台
    47日以内出荷
    細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
    測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
  • K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    K熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    22,980税込25,278
    1台
    47日以内出荷
    優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
    測定範囲(℃)-65.0~+1200.0精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)機能最大/最小値、ホールド表示消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3適合センサK熱電対(NiCr-Ni)電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
  • Pt1000気温計 センセカ(旧グライシンガー)

    Pt1000気温計

    センセカ(旧グライシンガー)
    28,980税込31,878
    1台
    47日以内出荷
  • Pt1000温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    Pt1000温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    23,980税込26,378
    1台
    47日以内出荷
    細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
    測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
  • 熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)

    熱電対温度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    64,980税込71,478
    1台
    47日以内出荷
  • Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V

    センセカ(旧グライシンガー)
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
    仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
  • Senseair S88 LP センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair S88 LP

    センセカ(旧グライシンガー)
    11,980税込13,178
    1台
    47日以内出荷
    高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
    仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー出力デジタル精度±40ppm±3%rdg消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18対象ガスCO2(二酸化炭素)動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000供給電源DC4.5~5.25V動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
  • Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V

    センセカ(旧グライシンガー)
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
    仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
  • Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ

    センセカ(旧グライシンガー)
    15,980税込17,578
    1台
    47日以内出荷
    超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
    精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)測定ガス二酸化炭素(CO2)寿命センサ予測寿命:>15年動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)動作範囲0~50℃、0~85%RH電流範囲平均電流:1~30μA測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000供給電源3.05~5.5Vピーク電流(A)<0.08通信インターフェースUART、I2C
  • 電気抵抗式水分計 センセカ(旧グライシンガー)

    電気抵抗式水分計

    センセカ(旧グライシンガー)
    64,980税込71,478
    1個
    38日以内出荷
    対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。
    仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
  • コンパクトpH計用 校正セット センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトpH計用 校正セット

    センセカ(旧グライシンガー)
    14,980税込16,478
    1個
    47日以内出荷
    pH計用校正セット
    仕様●内容●緩衝液カプセル各5個(pH4.0, 7.0, 10.0)●100mlボトル×3(GPF100)●3mol電解液×3(KCL3M)●クリーニング液(GRL100)アズワン品番67-6615-51
  • データロガー センセカ(旧グライシンガー)

    データロガー

    センセカ(旧グライシンガー)
    289,800税込318,780
    1セット
    31日以内出荷
    溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
    仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPaセット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31