カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(604)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(179)
  • マルケイ(国際化工)(30)
  • 古川紙工(13)
  • 大阪魂(11)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • モリタ宮田(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • マキタ(2)
  • JTC(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • HARIO(2)
  • 72JAM JET HELMET(2)
  • ハウステック(2)
  • コクヨ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koh」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶存酸素濃度計ケーブル4m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル4m

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
  • 溶存酸素濃度計ケーブル10m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル10m

    センセカ(旧グライシンガー)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
  • 溶存酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    97,980税込107,778
    1台
    47日以内出荷
    メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒