カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 洗剤・除去剤(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「koh溶液」の検索結果

水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L
Merck(メルクミリポア)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷アズワン品番61-0305-88危険物の類別非危険物
水酸化カリウム溶液 c KOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 111586 5L
Merck(メルクミリポア)¥26,199税込¥28,8191個欠品中アズワン品番61-0310-33危険物の類別非危険物
塩化カリウム(研究実験用)
林純薬工業(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(500g)欠品中仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式KCl名称塩化カリウム濃度(%)≧99.5化学組成KClアズワン品番2-3647-44危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 N/10 24-4730-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】24-4730-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0776-74危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-58-3
塩化カリウム(研究実験用)
林純薬工業¥1,598税込¥1,7581本(500g)当日出荷等級一級化学式KCl名称塩化カリウム濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
ピーピースルーF
和協産業(78件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(600g)当日出荷排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
無塩凍結防止(融雪)剤
(65件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(5kg)ほか当日出荷環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。用途凍結などによる転倒やスリップ防止。主成分尿素散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)販売区分業務用
水酸化カルシウム(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(500g)当日出荷化学式Ca(OH)2名称Calcium hydroxide化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
塩化ナトリウム(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(500g)当日出荷仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品等級特級化学式NaCl名称塩化ナトリウム濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
3.3mol/L 塩化カリウム溶液【電極用】(研究実験用)
林純薬工業¥2,998税込¥3,2981本(500mL)10日以内出荷規格規定液 VS等級pH電極用 PH化学式KCl名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液化学組成KClアズワン品番89-0062-53危険物の類別非危険物濃度(mol/L)3.3CAS登録番号7447-40-7
ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状
讃岐化成(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10kg)ほか当日出荷吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。色白
pH標準液
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年