カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • リオン(12)
  • シルファー(4)
  • CKD(3)
  • ナイキ(2)
  • エスコ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • リンナイ(1)
  • AGENT(1)
  • RED LION(1)
  • ソーテック社(1)
  • Nix Sensor(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • コンテック(KONTEC)(1)
  • エコー化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-s100」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日射計クラスA μV出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA μV出力センセカ(旧グライシンガー)
659,800税込725,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスA 4-20mA出力 センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA 4-20mA出力センセカ(旧グライシンガー)
719,800税込791,780
1台
47日以内出荷
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm