カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • デジタル温度計(1)
絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • イチネンTASCO(13)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • ホンダ(55)
  • ミツビシ(55)
  • SMC(44)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 大洋ツール(12)
  • 住友重機械工業(11)
  • 岡崎精工(8)
  • nepros(8)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • アサダ(7)
  • 測範社(7)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
  • ケナメタル(5)
  • THK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r290」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V

    センセカ(旧グライシンガー)
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
    仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
デジタル温度計カテゴリ