カテゴリ
- 測定用品(1)
- デジタル温度計(1)
絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- イチネンTASCO(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 大洋ツール(12)
- EIKO(栄工舎)(9)
- nepros(8)
- アサダ(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- 電成興業(6)
- ケナメタル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 外山電気(5)
- イスカル(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 京セラ(4)
- 三友(4)
- CKD(4)
- THK(4)
- ブランドをもっと見る
「r290」の検索結果
特価

Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V
センセカ(旧グライシンガー)¥24,980税込¥27,4781台47日以内出荷IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C