カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- HiKOKI(ハイコーキ)(61)
- グリーンクロス(2)
- 三笠産業[工具](3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 麻場(2)
- CuboRex(2)
- デンヨー(1)
「BSL36B18」の検索結果

コードレスチップソーカッター
DIAMOND¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)10(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220切断能力D32~51バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36