カテゴリ

  • 作業工具(176)
  • 電動工具(113)
  • 切削工具(57)
  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • エーモン(373)
  • HAMMOND(957)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
  • MARWI(73)
  • SPARKFUN(69)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • CF POSH(47)
  • ダイアモンドヘッド(40)
  • LEPLUS NEXT(40)
  • MSソリューションズ(34)
  • brembo(24)
  • SKC(環境測定)(20)
  • ミツビシ(18)
  • Gクラフト(14)
  • AMPHENOL(14)
  • RS PRO(13)
  • Electro Harmonix(13)
  • GILSON(ギルソン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amon」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    28,980税込31,878
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • DIAMOND カッターブロックNO,2 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,2

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質質量(g)59
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,0

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,16Z

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質質量(g)27
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH14.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH14.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3407材質質量(g)219
  • DIAMOND 丸穴ポンチ4.2 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ4.2

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3228材質質量(g)38
  • DIAMOND 三点式チューブ 230mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 230mm

    DIAMOND
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3379材質質量(kg)3.1呼び径(mm)230チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 丸穴Aダイス4.2 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス4.2

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴ポンチ3.4 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ3.4

    DIAMOND
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3227材質質量(g)38
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.5 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.5

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3233材質質量(g)42
  • DIAMOND 丸穴ポンチ10.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ10.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3236材質質量(g)48
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
    付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
    用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
  • 油圧パンチャー DIAMOND

    油圧パンチャー

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
    付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質質量(g)40
  • DIAMOND 丸穴ダイスAH DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスAH

    DIAMOND
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス13.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Aダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス12.0

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質質量(g)235
  • DIAMOND 丸穴ポンチ13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ13.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3237材質質量(g)50
  • DIAMOND 長穴Aダイス DIAMOND

    DIAMOND 長穴Aダイス

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス

    DIAMOND
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質質量(g)230
  • DIAMOND 丸穴ダイスW DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスW

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴Aダイス DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND センタードリル DIAMOND

    DIAMOND センタードリル

    DIAMOND
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    コアドリルをハンディタイプとしてご使用の際に、ビットのブレ防止に最適です。
    トラスコ品番805-3035材質質量(g)40
  • 三点式チューブ DIAMOND

    三点式チューブ

    DIAMOND
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5