カテゴリ
- 作業工具(171)
- 電動工具(68)
- 切削工具(55)
- 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- エーモン(371)
- HAMMOND(355)
- MARWI(73)
- メディアカバーマーケット(51)
- CF POSH(47)
- ダイアモンドヘッド(40)
- LEPLUS NEXT(40)
- MSソリューションズ(34)
- brembo(24)
- SKC(環境測定)(20)
- Gクラフト(14)
- Electro Harmonix(13)
- WAZAMONO(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- レイ・アウト(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- トラモンティーナ(8)
- Ebisu Diamond(7)
- ブランドをもっと見る
「amon」の検索結果
特価

DIAMOND カッターブロックNO,13L
DIAMOND¥4,498税込¥4,9481個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
DIAMOND カッターブロックNO,2
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質鉄質量(g)59
チップソー
DIAMOND¥17,980税込¥19,7781箱(4枚)当日出荷材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
DIAMOND カッターブロックNO,0
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質鉄質量(g)35
ダブルハッカー
DIAMOND¥9,998税込¥10,9981台当日出荷プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
DIAMOND カッターブロックNO,16Z
DIAMOND¥5,598税込¥6,1581個当日出荷鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質鉄質量(g)27
DIAMOND 丸穴ポンチAH14.0
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3407材質鉄質量(g)219
DIAMOND 丸穴ポンチ4.2
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3228材質鉄質量(g)38
DIAMOND 三点式チューブ 230mm
DIAMOND¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から3日以内出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3379材質鉄質量(kg)3.1呼び径(mm)230チューブ長さ(mm)250
DIAMOND 丸穴Aダイス4.2
DIAMOND¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 丸穴ポンチ6.5
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3233材質鉄質量(g)42
DIAMOND 丸穴ポンチ10.0
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個当日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3236材質鉄質量(g)48
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
油圧パンチャー
DIAMOND¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から翌々日出荷フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル仕様(出力荷重)98kN(10t)長さ(mm)335幅(mm)180高さ(mm)80電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010フトコロ(mm)25コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
ツライチカッター
DIAMOND¥169,800税込¥186,7801台当日出荷3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
DIAMOND 丸穴ポンチ6.0
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質鉄質量(g)40
DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質鉄質量(g)235
DIAMOND 丸穴ポンチ13.0
DIAMOND¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3237材質鉄質量(g)50
DIAMOND 丸穴SAダイス12.0
DIAMOND¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0
DIAMOND¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質鉄質量(g)230
DIAMOND センタードリル
DIAMOND¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷コアドリルをハンディタイプとしてご使用の際に、ビットのブレ防止に最適です。トラスコ品番805-3035材質鉄質量(g)40
三点式チューブ
DIAMOND¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質鉄質量(kg)0.5