カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • SMC(43)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • コーセル(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • DABBSSON(1)
  • 稲垣服飾(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbs-13」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND電動油圧式差し筋ベンダーDIAMOND
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
消費電力(W)1010電源(V)AC100トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
差筋ベンダー DIAMOND差筋ベンダーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
電動工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ