カテゴリ
- 電動工具(8)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- DIAMOND
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- brembo(8)
- FPC(10)
- KANA(片山チエン)(19)
- KITO(キトー)(21)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NACHI(不二越)(20)
- NEC(18)
- SAMTEC(16)
- SMC(45)
- アトム(8)
- オグラ(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(8)
- ユフ精器(15)
- 三菱マテリアル(14)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
- 理研製鋼(21)
- ブランドをもっと見る
「sd-13」の検索結果

ダブルハッカー
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781台当日出荷プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
コードレスベンダー
DIAMOND¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式トラスコ品番417-9665曲げ能力SD345D13以下曲げ速度(90°曲げ)(秒)3.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
コードレス鉄筋ベンダー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/455・D10/685適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25アズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)
手動式ベンダーカッター
DIAMOND¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
鉄筋カッター
DIAMOND¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
差筋ベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4