鉄筋カッターDIAMOND5日以内出荷
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。
D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。
オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)アズワン品番64-8482-51