絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アーキサイト

アーキサイトのページです。アーキサイトは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平 ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト水平 ロングポール デュアル液晶モニターアームアーキサイト
5,098税込5,608
1個
当日出荷
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。 上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。 調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書材質スチール/ABS質量(kg)約4.1タイプデスク取付取付方式クランプ方式/グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(2台合計)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×114×988保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター2台適合モニターサイズ最大27インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)アームの可動方向水平垂直
ガススプリング式 昇降型 モニタースタンド アーキサイトガススプリング式 昇降型 モニタースタンドアーキサイト(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約3.6タイプスタンド耐荷重(kg)7まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ最大32インチまで可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)アームの可動方向水平垂直
<ARCHISS>ポール固定専用モニターアーム アーキサイト<ARCHISS>ポール固定専用モニターアームアーキサイト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
スマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバー アーキサイトスマホ・タブレット用アルミスタンド ダブルスイングスタンドバイミー シルバーアーキサイト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
角度を変える、折りたたむ、自由自在。持ち運べるスマホ、タブレット用アルミスタンド。スマホのみならずタブレットやゲーム機も置けて、コンパクトに折りたためます。2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。見やすい角度で動画視聴やビデオチャットに。商品アンボックス動画やSNS用動画撮影スタンドとして。名刺撮影スタンドとして。ケーブルを挿したまま置くこともできます。折りたたむと厚さがたったの1.8cmで 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
適合10インチタブレットor約600gまでセット内容スタンド本体、取扱説明書 兼 保証書、クッションシート材質アルミ合金、シリコン、プラスチック質量(g)約195保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×130×18(突起部除く)使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形:84×104×124
<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド アーキサイト<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンドアーキサイト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
デュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸 アーキサイトデュアルモニター対応 ガススプリング液晶モニターアーム 4軸アーキサイト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりの幅を取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部分のデスクスペースを 有効活用。 デスクでの作業や、掃除が簡単にできます。 ガススプリング式なので、片手でも簡単に高さの調節できます。 4軸タイプなので、前後・左右・上下の移動ができます。 モニターの高さや角度を変えることで、目線が上がって背筋が伸び、 肩こり解消にも貢献します。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、スライドさせることで 高さ調節が可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスク の作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置 にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけ られるので、モニターを様々な角度に調節できます。 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟む グロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニター を簡単に着脱できます。
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメットパーツ1、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)×2個、六角レンチ(4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、 取扱説明書 兼 保証書材質スチール、アルミ、ABS質量(kg)約4.5タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ方式 / グロメット方式耐荷重(kg)最大8まで(1つのアームに対し)天板寸法(mm)【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×100×730保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース【必須】幅:105mm、奥行:110mm可動範囲回転:360°(+180° / -180°)、パン(左右):180°(+90° / -90°)、チルト(上下):90°(+45° / -45°)アームの可動方向水平垂直対応VESA規格VESA:75×75mm、100×100mm
<ARCHISS>ディスプレイスタンド/43~65インチ対応/チルト/高さ調節/ロック機能付キャスター/1年保証 アーキサイト<ARCHISS>ディスプレイスタンド/43~65インチ対応/チルト/高さ調節/ロック機能付キャスター/1年保証アーキサイト
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
お求めやすいエントリーモデルでありながら、柱と柱の間に補強用の金属を繋いだラダーデザインを採用。モニター取り付け後のねじれに強い構造を実現しました。パソコンやWeb会議用のカメラなどを置ける便利なトレイ(棚板)が付いています。必要な機材をまとめて移動できるため、準備や片付けがスムーズです。6段階で高さ調節が可能で、耐荷重は10kg。重い機器でも安心して設置できます。※トレイの耐荷重は、全体の耐荷重50kgの中に含まれます。トレイに10kgの物を載せた場合、残りの耐重量は40kgです。モニターの固定位置は、上段、中段、下段の3段階で調節できます。使用用途に合わせて、最適な位置に設定可能です。キャスター付きなので、設置後も簡単に移動できます。4つのうち2つはダブルロック機能を搭載。足元で簡単に固定できます。キャスターの回転と車輪の両方をロックできるため、安定感が高まります。
<ARCHISS>VESAマウント固定 TV/大型モニター用スタンド アーキサイト<ARCHISS>VESAマウント固定 TV/大型モニター用スタンドアーキサイト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
モニターの脚をスッキリ VESAマウント対応のTV・大型モニタースタンドです。脚が中央につくので、既製の脚だと両サイドにつきテレビ台からはみ出してしまう、そんな方に最適です。最大65インチまでのTVやモニターを取り付けられます。対応VESAサイズ、耐荷重に合うことが条件。2段階の高さ調節 取り付けるTVやモニターの大きさ、希望の高さに合わせて、取り付けるネジの位置で2段階の高さ調節が可能です。スタンドの安定性 頑丈で耐久性のあるスタンドは最大耐荷重は30kg。脚裏にはゴム製の滑り止めが付いており、テレビ台を傷から保護します。簡単組み立て ナット・ネジ類などの必要な部品は全て揃っているので簡単に組み立てられます。スタンドタイプなので壁に穴を開ける必要はありません。VESAに取り付ける際、別途プラスドライバーが必要です。
<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイト アーキサイト<ARCHISS>USB2.0 フラッシュメモリ 128GB スライド式 ホワイトアーキサイト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ホワイトキャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0容量(GB)128
<ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト<ARCHISS>ガススプリング式 シングル液晶モニターアーム 前後・左右・上下アーキサイト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
シングルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニターの脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。 ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動くので、モニターの取り回しに便利です。
ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直
<ARCHISS>ロングポール デュアル液晶モニターアーム アーキサイト<ARCHISS>ロングポール デュアル液晶モニターアームアーキサイト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下 アーキサイト<ARCHISS>ガススプリング式 デュアル液晶モニターアーム 前後・左右・上下アーキサイト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
デュアルモニター用アーム。 前後・左右・上下あらゆる方向に対応。 分離式で稼働がスムーズガススプリング式 液晶モニターアームは、前後・左右・上下の移動に対応しています。 また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。 クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。 2つのモニターの脚がなくなるため、デスクスペースが広々。 対応のモニターサイズは最大32インチ。 モニターをデスクに置くと、脚の部分にかなりのスペースを取られます。 モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。 デスク作業や、掃除も簡単に行えます。 アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。 関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。 取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。 (アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)※仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。 アーム部分を支柱に固定するタイプなので、前後・左右・上下、あらゆる方向に対応可能です。 また、モニターを使用しない時は水平方向に折りたたんで、デスクの作業領域を確保できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。 また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に上90°下45°まで角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。 ※モニターの大きさによって調整の範囲は異なります。 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。 様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。 クランプは上から留められるタイプのため、設置も簡単。 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
ブラックタイプデスク取付タイプ取付方式クランプ方式・グロメット方式液晶モニター2適合モニターサイズ最大32インチ可動範囲回転:360°、左右パン:180°、上下チルト方向:上90°下45°アームの可動方向水平・垂直
<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 65W(3ポート:USB-Cx2+USB-A/USB PD対応) アーキサイト<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 65W(3ポート:USB-Cx2+USB-A/USB PD対応)アーキサイト
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
USB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載し、合計3台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンといったモバイル機器からノートパソコンまで、幅広いデバイスに対応します。※3ポート同時使用時には、45W(C1)+7.5W(C2)+7.5W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大65Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格65Wに対応した機器での使用に限ります。本体は約90gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は手触りの良いマット加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。単独ポート使用時と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できるため、カバンやポーチに入れて手軽に持ち運べ、他の物に引っかかる心配もありません。
DOUBLE SWING-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレットスタンド アーキサイトDOUBLE SWING-STAND BY ME ブラック スマホ・タブレットスタンドアーキサイト
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2本の軸で角度や高さを自由に調整、簡易的な三脚としても使えます。 スマートフォンはもちろん、タブレットや、ゲーム機をケーブルを挿したまま置くこともできます。 カラーは、シルバーとブラックの2色をご用意。 折りたたむと厚さがたったの1.8cm。 旅行や出張にも気軽に携帯できます。
用途約10インチまでのスマートフォンやタブレットに最適セット内容スタンド本体、クッションシート、取扱説明書 兼 保証書材質アルミ合金、シリコン、プラスチックブラック質量(g)約195対応機種10インチタブレット、スマホ(約600gまで)保証期間ご購入日より6ヶ月(保証書必要)使用時寸法(mm)84×104×124折りたたみ寸法(mm)84×130×18(突起部除く)特性高さ調節、角度調節、三脚として使用可能、折り畳み可能
<ARCHISS>LIFT UP HUB-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 Hub付スタンド シルバー アーキサイト<ARCHISS>LIFT UP HUB-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 Hub付スタンド シルバーアーキサイト
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ノートパソコンスタンドと便利なマルチハブが一つになりました。USB-Cケーブル1本をつなぐだけで、HDMI(4K)やUSB3.0ポート、USB-Cポート、USB-C PDポートの合計4つの機能を拡張できます。自宅やオフィスでは、これ1本でディスプレイやさまざまなUSB機器に接続して快適に。移動の際も、ケーブルを抜くだけでサッと持ち運べます。ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。ノートパソコンの画面を最大約21cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。USB-Cポートしかないタブレットも機能が広がります。キーボードを繋いで文字入力を快適にしたり、USBメモリからデータを取り込んだり、さらにUSB-C PDポートで充電しながら使うことも可能です。タブレットの活用の幅がぐっと広がります。※ハブ機能での使用を認めていない入力機器は除きます。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約5cm~21cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚メタル素材を採用しています。マルチハブは、スタンド本体に差し込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。マルチハブを取り外して、シンプルなパソコンスタンドとして使うこともできます。
<ARCHISS>高さ2段階対応 マイクブームアーム アーキサイト<ARCHISS>高さ2段階対応 マイクブームアームアーキサイト
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
録音や配信に最適なマイクブームアーム マイクを机上に置いて使用すると、キーボードやマウスの操作など、デスク上の振動が伝わりやすく、ノイズとしてマイクに乗ってしまいます。マイクブームアームで浮かせることで、振動が伝わりにくくなり、雑音混入を減らすことができます。使わない時はコンパクトに折りたためるため、デスク周りがスッキリします。ロープロファイル対応 ロープロファイル対応なので、モニターの下からマイクを出すことができ、モニター前を邪魔しません。モニター下のデットスペースも有効活用できます。また、150mmの付属のポールを取り付ければ、上からマイクを吊るして設置することも可能です。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。あらゆる可動に対応 360°水平回転する3か所の関節で、好きなポジションでマイクが使えます。アームを伸ばすと最長約709mm。高さ調節約144~706mm。ボールヘッド マイクの位置を正確に安定させます。さまざまなマイクに対応 3/8、および5/8インチのマイクマウントに対応。最大耐荷重は2kgです。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。ケーブルの取り回しに便利なケーブルマネジメント ケーブルマネジメントにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、取り回しに便利です。ケーブルはアーム内に隠すことができます。
<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応) アーキサイト<MOBO>折りたたみ式プラグ搭載 コンパクトAC充電器 30W(2ポート:USB-C+USB-A/USB PD対応)アーキサイト
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
コンパクトな本体に、USB-CポートとUSB-Aポートを1つずつ搭載し、合計2台の機器へ同時に充電が可能です。スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、モバイルバッテリーなど、幅広いデバイスに対応します。※2ポート同時使用時には、9W(C)+9W(A)の出力となります。※ケーブルは別売りです。GaN3チップの採用により、高出力を維持しながらコンパクト化と軽量化を実現。USB-Cポートを単独で使用した場合、最大30Wでの高出力・急速充電が可能です。※USB Power Delivery規格に対応。本体は約53gと軽量で持ち運びに便利です。また、スッキリとしたキューブデザインは隣接するコンセント口の邪魔になりにくく、電源タップなどでスペースを有効活用するのに役立ちます。表面は光沢のあるツヤ加工を施しています。USB-Cポートは、USB Power Delivery(PD)に加え、オプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)にも対応しています。これにより、接続された機器に合わせた最適な電力供給が可能となり、機器の発熱抑制やバッテリー負荷の低減につながります。※PPSによる給電は、同規格に対応した機器でのみ有効です。※2ポート同時に使用する場合、USB Power Deliveryによる給電は行われません。ポートを単独で使用する際と複数ポート同時使用時とで、合計出力の範囲内で各ポートへの電力配分が自動的に調整されます。複数の機器を状況に合わせて効率よく充電できます。※接続機器の要求電力を満たさないポートに接続した場合、充電が開始されない、または充電に時間がかかる場合があります。電源プラグは折りたたみ可能な90°スイング機構を採用しています。使用しない時はコンパクトに収納できます
<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバー アーキサイト<ARCHISS>LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 360度回転式スタンド シルバーアーキサイト
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。「LIFT UP SWIVEL-STAND BY ME」は、ノートパソコンの画面を最大約22cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。土台部分が360°回転するため、ノートパソコンの向きを自由に変えることができます。会議や共同作業で複数人と画面を共有したい時も、パソコンを移動させる必要がなくスムーズに行えます。この回転機能はクリック式で、カチカチと音が鳴り、狙った角度に止めやすく回りすぎる心配がありません。ノートパソコンを持ち上げることで空間が生まれ、スタンドの下に資料やキーボードなどが置けるので、作業環境を自由にカスタマイズ可能です。また、外部モニターとつなげて2画面で使う際も、ノートパソコンの高さをモニターの高さに合わせやすく、視線移動が減り作業効率の向上につながります。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約6cm~22cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚アルミ素材を採用しています。これにより、高い安定性と、パソコンの熱対策にも役立つ優れた放熱性を実現しました。耐荷重6kgの頑丈なヒンジは、重いノートパソコンでもしっかりと支え、安定してご使用いただけます。
<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンド アーキサイト<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニタースタンドアーキサイト
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。10段階の高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項:本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアーム アーキサイト<ARCHISS>Monitor Arm Basic 10段階調節 昇降液晶モニターアームアーキサイト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
昇降モニターアーム モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なモニターアームです。10段階の高さ調節と、最大32インチまで対応しており、大きなモニターにも使えます。10段階の高さ調節 約355mm~555mmの間を10段階で高さ調節が可能です(手動設定)。モニターの高さを調節できるので作業効率が高まります。※取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に90°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。※取り付けるモニターサイズによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。下部に重量が偏ったモニターの場合、通常使用時は問題ありませんが縦ローテーション使用時に重い方に傾く可能性があります。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式・グロメット式耐荷重(kg)8液晶モニター1台対応インチサイズ32
USB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器 アーキサイトUSB-C PD87W対応 マルチポートUSB充電器アーキサイト
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
MacBook ProとiPhoneを同時に充電
仕様●USB PowerDelivery 3.0 に対応した、最大出力87WのUSB-Cポートを1ポート搭載。MacBook Pro 15インチの純正アダプタと同等の給電が可能。急速充電(18W)対応のiPhoneなら、付属の充電器に比べて、約半分の時間で充電が可能。※iPhone8以降対応。急速充電(18W)には、MFi認証のUSB-C-Lightningケーブルが必要です。●USB-C 1ポート以外にも、USB-A 3ポートも搭載しており、3ポート合計54Wまでの出力に対応。4台の機器を同時充電※USB-A ポートは、USB PowerDelivery 非対応です。ノートパソコンへの充電はできません●USB-Cポートを使用して充電する場合は、充電する機器の仕様に合わせて、自動で最適な電力を供給※USB-Cポートから、USB PD非対応機器へ給電する場合は5Vでの充電となります※USB-Cポートには接続機器メーカーの純正USB-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB-Cケーブルを接続してください。USB規格非認証のケーブルは使用しないでください●USB規格認証試験に合格した、正規認証製品です。USB-IFによるUSB Power Delivery規格に準拠しています。(TID:1366)また、付属のUSB-Cケーブルは5A給電に対応しています。付属のケーブルも、USB規格認証試験に合格した、正規認証品です。(TID:1381)●過充電制御・過電流保護・ショート防止・温度過昇防止の機能を搭載●2cmという薄さでカバンのポケットにも入りやすい。AC100V-240V対応で、海外旅行や出張にも便利※コンセント形状が異なる場合、別途変換プラグが必要●充電器本体への通電状態が確認できるLEDインジケーターを搭載。点灯時は、USBポートから各USB電源機器への充電が可能●製品タイプ:充電器●仕様:(1)マルチポートAC充電器本体●定格入力電圧 100-240V 50/60Hz●定格出力 USB-Cポート:5V・3A、 9V・3A、 12V・3A、 15V・3A、 20V・4.35A(最大87W) ※Power Delivery 3.0準拠・USB-Aポート:3.6V-6.5V ・3A、 6.5V-9V・2A、 9V-12V・1.5A(3ポート合計最大54W)・全ポート合計最大90W●接続コネクタ USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタ●ポート数 USB-C x1ポート・USB-A x3ポート●カラー ホワイト●外形寸法 W 115.6 x D 100.0 x H 20.0 mm●重量 約256g(AC電源ケーブル含まず)●対応機器 【USB-Cポートからの充電時】USB Power Delivery規格対応のUSB-Cポートを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン【USB-Aポートからの充電時】USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、モバイルバッテリーなどの機器※USB-Aポートからノートパソコンへの充電はできません。●付属AC電源ケーブル長 約1m●その他 USB-IF認証取得 及び 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:適合●仕様2:(2)5A対応 USB-Cケーブル●ケーブル長 約1m●コネクタ形状 USB-Cオス to USB-Cオス●規格 USB3.1 Gen2・USB Power Delivery 対応 最大 DC20V/5A●その他 USB-IF認証取得品●製品内容 マルチポートAC充電器本体、5A対応 USB-Cケーブル、AC電源ケーブル(2芯・2Pメガネプラグ)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼 保証書●製造国 中国●保証期間 ご購入日より1年間※USB-Cケーブルは初期不良のみ交換対応(製品保証書必須)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007S●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7440-67
プログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列 アーキサイトプログレスタッチ TKL テンキーレス日本語配列アーキサイト
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
デスクトップ上をスマートに使える!テンキーレスの高機能キーボード。2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。底面にケーブルガイドを搭載し、両サイドと中央の3方向からケーブルを引き回すことができます。耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。キースイッチに「CHERRY MXスイッチ」を搭載。
キー配列日本語JIS配列・91キー(カナ印字なし)LEDインジケータ:青キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用)付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具材質キーキャップ:ABS樹脂質量(g)960(ケーブル除く)対応OSWindows 10/8.1/8/7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×28~37(スタンド含まず)保証期間1年材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)