絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スリーピース

スリーピースのページです。スリーピースは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在298件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ

    スリーピース
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2629NC-24タイプ

    スリーピース
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    減速比-径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26寸法L(mm)-電圧(V)24回転数(min-1[r.p.m])7400電源直流回転方向【回転方向+端子+印加】CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)-許容ラジアル荷重(N)-定格トルク(mN・m)-ドライバタイプTPDR-68A
  • モータドライバ  TPDR-68A スリーピース

    モータドライバ TPDR-68A

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)
    用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3038C-KHタイプ

    スリーピース
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452B-KHタイプ

    スリーピース
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-CE(エンコーダ付)

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KSタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】27.7電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NJ-KHタイプ

    スリーピース
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】35.4電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-KWタイプ

    スリーピース
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-1627A-TUタイプ

    スリーピース
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】16【モーター部】15.5電源直流回転方向CWRoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3526NC-IMタイプ

    スリーピース
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】35.4寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932C-IMLタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)19電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KJタイプ

    スリーピース
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】33.5電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2932J-KHタイプ

    スリーピース
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ

    スリーピース
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
  • DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ

    スリーピース
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ

    スリーピース
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-IAタイプ

    スリーピース
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ

    スリーピース
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース
    3,490税込3,839
    1個
    4日以内出荷
    種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
  • □43取付プレート Φ3.5丸穴 スリーピース

    □43取付プレート Φ3.5丸穴

    スリーピース
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    仕様プレート
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ

    スリーピース
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2937A-IAタイプ

    スリーピース
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)155種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) スリーピース

    DCギアドモータ TP-1621A-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

    スリーピース(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途プライズゲーム機、ATM(現金自動預払機)、金融機械(紙幣硬貨の搬送・収納・払出・計数など)、電子錠(ドアロック)、カード搬送、電動カーテン、ブラインド駆動、ロボット、印刷機種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KWR(エンコーダ付)

    スリーピース
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-PS(エンコーダ付)

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-CM(エンコーダ付)

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ

    スリーピース
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
  • DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640H-KWタイプ

    スリーピース
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-KS(エンコーダ付)

    スリーピース
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-CM(エンコーダ付)

    スリーピース
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39、ギア部:60パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KW(エンコーダ付)

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付)

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640F-KH(エンコーダ付)

    スリーピース
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式