節水シャワー サロンスタイル 3Dプレミアムアラミック5日以内出荷
節水効果最大50%カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)便利な手元ストップ機能キズや汚れに強いステンレスコーティング増圧機能ビタミンCボトル100gが1本付属アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)