カテゴリ
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山金工業
- ナカトミ(3)
- 大洋ツール(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- グリーンクロス(1)
- ルーメン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「sac-18」の検索結果
特価

軽量作業台/耐荷重160kg_高さ調整_キャスター付きH750~1000_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ
山金工業¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷高さ調整機能とキャスター付きで作業効率アップ!高さ調整タイプ移動式作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!。軽作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:高さ750~高さ1000mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台、どちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製で丈夫な作業台です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)750~1000材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)スチール(粉体塗装)ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)26キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)160(自重含む)使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)